カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- モノタロウ(1)
- ODELIC(オーデリック)(72)
- コイズミ照明(17)
- ENDO(遠藤照明)(5)
- SOARING(ソァーイング)(4)
- オーム電機(3)
- JAPPY(3)
- DAIKO(大光電機)(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- エコリカ(2)
- 嵯峨電機工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- ブライトライト(1)
- HKクリエーション(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「fl20w led」の検索結果

FL20W形 直管形LEDランプ
岩崎電気¥2,498税込¥2,7481本5日以内出荷材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)質量(g)280タイプ40形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)13口金G13回転式全光束(Lm)2080定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110°平均演色評価数Ra82周波数50/60Hz共用エネルギー消費効率(Lm/W)160光源寿命40000時間(光束維持率85%)ワット数FL40形相当エコロジー商品省エネ
レディオック LEDべースライト 非常用照明器具 逆富士形
岩崎電気¥78,980~税込¥86,878~1セット4日以内出荷設置後、48時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。電源穴は中央にありませんのでご注意ください。種別LEDベースライト 非常用照明器具材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)取付水平天井取付専用材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)備考非常時FHF32 1100lm/(白色蛍光灯25%相当)と同等の設置間隔です。定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000電池交換電池:FK792光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池使用場所屋内用調光方式固定出力形(調光不可)グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-027電源ユニット内蔵形