絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- OSRAM(オスラム)(3)
- DAIKO(大光電機)(4)
- ENDO(遠藤照明)(4)
- SOARING(ソァーイング)(4)
- コイズミ照明(17)
- ODELIC(オーデリック)(72)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(21)
- ハタヤリミテッド(2)
- JAPPY(2)
- 朝日産業(2)
- 嵯峨電機工業(1)
- サンワサプライ(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- KSフィルター(1)
- ムシポン(1)
種別
- 40W形(1)
光色
ホワイト(1)
昼白色(1)
定格電力(W)
- 10~20未満(1)
口金
- G13(1)
「fl20w」の検索結果
特価

FL20W形 直管形LEDランプ
岩崎電気¥2,498税込¥2,7481本4日以内出荷材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)質量(g)280タイプ40形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)13口金G13回転式全光束(Lm)2080定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110°平均演色評価数Ra82周波数50/60Hz共用エネルギー消費効率(Lm/W)160光源寿命40000時間(光束維持率85%)ワット数FL40形相当エコロジー商品省エネ
電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー 軒下用 吊下式
岩崎電気¥359,800税込¥395,7801台4日以内出荷揮発性引火物や爆発物のある場所には取付けないでください。器具の電源の開閉が容易にできる場所に、専用開閉器を設置してください。D種接地工事(アース)を行ってください。電撃格子に虫がつまった場合、殺虫能力が低下しますので清掃してください。その際、必ず電源を切ってください。殺虫時の火花で近隣の無線機器にノイズを与えることがありますので、ご注意ください。種別電撃殺虫器質量(kg)15.5色仕上:支柱、カバー(ライトグレイ(マンセルN8.5))、天板、虫受皿(ライトグレイ(マンセルN8))取付条件:地上1.8m以上・チェーン吊り材質(本体)鋼板備考絶縁変圧器を使用し、保護格子内に人が手を入れたときや保護格子に人が手を触れたときに絶縁変圧器の一次側電路を自動的に遮断する保護装置を設けていますので、床面上1.8m以上の高さに取付けることができます。タイプ軒下用・吊下式定格一次電圧(V)100定格二次電圧(V)6700/7000(50Hz時/60Hz時)コンデンサ内蔵入力電流(A)1.8/1.5(50Hz時/60Hz時)電源プラグ1.8m付適合ランプ捕虫ランプ20W×2灯(FL20SBL×2)入力電力(W)60/50(50Hz時/60Hz時)