電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー 軒下用 吊下式
揮発性引火物や爆発物のある場所には取付けないでください。
器具の電源の開閉が容易にできる場所に、専用開閉器を設置してください。
D種接地工事(アース)を行ってください。
電撃格子に虫がつまった場合、殺虫能力が低下しますので清掃してください。その際、必ず電源を切ってください。
殺虫時の火花で近隣の無線機器にノイズを与えることがありますので、ご注意ください。
- 種別
- 電撃殺虫器
- 質量(kg)
- 15.5
- 色
- 仕上:支柱、カバー(ライトグレイ(マンセルN8.5))、天板、虫受皿(ライトグレイ(マンセルN8))
- 取付
- 条件:地上1.8m以上・チェーン吊り
- 材質(本体)
- 鋼板
- 備考
- 絶縁変圧器を使用し、保護格子内に人が手を入れたときや保護格子に人が手を触れたときに絶縁変圧器の一次側電路を自動的に遮断する保護装置を設けていますので、床面上1.8m以上の高さに取付けることができます。
- タイプ
- 軒下用・吊下式
- 定格一次電圧(V)
- 100
- 定格二次電圧(V)
- 6700/7000(50Hz時/60Hz時)コンデンサ内蔵
- 入力電流(A)
- 1.8/1.5(50Hz時/60Hz時)
- 電源プラグ
- 1.8m付
- 適合ランプ
- 捕虫ランプ20W×2灯(FL20SBL×2)
- 入力電力(W)
- 60/50(50Hz時/60Hz時)
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
忌避剤・虫対策 の新着商品
カテゴリ


























