カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- LED蛍光灯(3)
絞り込み
光色
ホワイト(2)
昼白色(3)
種別
- 40W形(3)
定格電力(W)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(1)
口金
- G13(3)
ブランド
- 岩崎電気
- HotaluX(ホタルクス)(11)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- オーム電機(4)
- DAIKO(大光電機)(12)
- 東芝ライテック(5)
- OSRAM(オスラム)(4)
- ENDO(遠藤照明)(4)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- TRI.ENG(1)
- SMC(152)
- スバル(75)
- ODELIC(オーデリック)(41)
- ホンダ(38)
- HIROSE(ヒロセ電機)(14)
- ROHM(11)
- 京セラ(8)
- サトーパーツ(8)
- 東芝(7)
- ブランドをもっと見る
「fl40」の検索結果

FL40W形 直管形LEDランプ
岩崎電気¥2,798税込¥3,0781本5日以内出荷材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)質量(g)280タイプ40形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)20口金G13回転式全光束(Lm)3200定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110°平均演色評価数Ra82周波数50/60Hz共用エネルギー消費効率(Lm/W)160光源寿命40000時間(光束維持率85%)ワット数Hf32形高出力形相当エコロジー商品省エネ
T8直管形LEDランプ FL40形 高効率 40形タイプ G13口金回転式 FL40形相当
岩崎電気¥4,198税込¥4,6181本5日以内出荷既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能。安定器を外す工事が必要になります。質量(g)280タイプFL40形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)10.5口金G13定格周波数(Hz)50/60共用本体ポリカーボネート相関色温度(K)5000全光束(Lm)2030定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)110(1/2)平均演色評価数Ra82光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)193.3光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(200V時)0.054給電方式片側ワット数40W G13口金回転式エコロジー商品省エネ
FL20W形 直管形LEDランプ
岩崎電気¥2,498税込¥2,7481本5日以内出荷材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)質量(g)280タイプ40形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)13口金G13回転式全光束(Lm)2080定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110°平均演色評価数Ra82周波数50/60Hz共用エネルギー消費効率(Lm/W)160光源寿命40000時間(光束維持率85%)ワット数FL40形相当エコロジー商品省エネ