カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
    • LED蛍光灯(3)
絞り込み
光色
  • 光色ホワイト(2)
  • 光色昼白色(3)
種別
  • 40W形(3)
定格電力(W)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(1)
口金
  • G13(3)
ブランド
  • 岩崎電気
  • HotaluX(ホタルクス)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • オーム電機(4)
  • DAIKO(大光電機)(12)
  • 東芝ライテック(4)
  • OSRAM(オスラム)(4)
  • ENDO(遠藤照明)(4)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • TRI.ENG(1)
  • ODELIC(オーデリック)(42)
  • 京セラ(8)
  • サトーパーツ(8)
  • CKD(5)
  • 東芝(5)
  • SOARING(ソァーイング)(5)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • FUJI STAR(三共理化学)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl40」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FL40W形 直管形LEDランプ 岩崎電気

    FL40W形 直管形LEDランプ

    岩崎電気
    2,798税込3,078
    1本
    4日以内出荷
    材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)質量(g)280タイプ40形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)20口金G13回転式全光束(Lm)3200定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110°平均演色評価数Ra82周波数50/60Hz共用エネルギー消費効率(Lm/W)160光源寿命40000時間(光束維持率85%)ワット数Hf32形高出力形相当エコロジー商品省エネ
  • T8直管形LEDランプ FL40形 高効率 40形タイプ G13口金回転式 FL40形相当 岩崎電気

    T8直管形LEDランプ FL40形 高効率 40形タイプ G13口金回転式 FL40形相当

    岩崎電気
    4,198税込4,618
    1本
    4日以内出荷
    既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能。安定器を外す工事が必要になります。
    質量(g)280タイプFL40形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)10.5口金G13定格周波数(Hz)50/60共用本体ポリカーボネート相関色温度(K)5000全光束(Lm)2030定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)110(1/2)平均演色評価数Ra82光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)193.3光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(200V時)0.054給電方式片側ワット数40W G13口金回転式エコロジー商品省エネ
  • FL20W形 直管形LEDランプ 岩崎電気

    FL20W形 直管形LEDランプ

    岩崎電気
    2,498税込2,748
    1本
    4日以内出荷
    材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)質量(g)280タイプ40形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)13口金G13回転式全光束(Lm)2080定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110°平均演色評価数Ra82周波数50/60Hz共用エネルギー消費効率(Lm/W)160光源寿命40000時間(光束維持率85%)ワット数FL40形相当エコロジー商品省エネ
関連キーワード
ldl40s特集