カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- MICROCHIP(109)
- TERADA(寺田電機製作所)(14)
- リスパック(11)
- StarTech.com(9)
- シロクマ(8)
- Panaracer(パナレーサー)(8)
- パイロット(7)
- アズワン(6)
- アール・エフ・ヤマカワ(6)
- ビーエム機器(6)
- ジャストコーポレーション(6)
- LEPLUS NEXT(6)
- ホンダ(5)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(5)
- 日本フォームサービス(5)
- CQ出版(5)
- YELLOTOOLS(5)
- SMC(4)
- ブランドをもっと見る
「fpp」の検索結果
特価

T8直管形LEDランプ Hf32形高出力形 高効率 40形タイプ G13口金回転式 Hf32形高出力形相当
岩崎電気¥5,898税込¥6,4881本当日出荷既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能。安定器を外す工事が必要になります。材質(本体)ポリカーボネート質量(g)280タイプ32形高出力形種類口金回転式使用温度範囲(℃)-20~40消費電力(W)16口金G13点灯形Hf定格周波数(Hz)50/60共用相関色温度(K)5000全光束(Lm)3200定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)110(1/2)平均演色評価数(Ra)82光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)200入力電流(A)0.082(200V時)LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)給電方式片側電球の種類LEDワット数40Wエコロジー商品省エネ
FL40W形 直管形LEDランプ
岩崎電気¥2,798税込¥3,0781本5日以内出荷材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)質量(g)280タイプ40形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)20口金G13回転式全光束(Lm)3200定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110°平均演色評価数Ra82周波数50/60Hz共用エネルギー消費効率(Lm/W)160光源寿命40000時間(光束維持率85%)ワット数Hf32形高出力形相当エコロジー商品省エネ
FLR40W形 直管形LEDランプ
岩崎電気¥3,398税込¥3,7381本5日以内出荷材質【本体】ポリカーボネート、【口金】ポリカーボネート、真鍮質量(g)280タイプHf32形定格出力形種類40W、G13口金回転式使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)15定格周波数(Hz)50/60Hz共用相関色温度(K)5000全光束(Lm)2500定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110°定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra82エネルギー消費効率(Lm/W)166.6入力電流(A)0.077(200V時)給電方式片側エコロジー商品省エネ
Hf32W定格出力形 直管形LEDランプ
岩崎電気¥3,798税込¥4,1781本5日以内出荷材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)質量(g)155タイプ40形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)6.5口金G13回転式相関色温度(K)5000全光束(Lm)1000定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110°平均演色評価数Ra82周波数50/60Hz共用光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)153.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)エコロジー商品省エネ
T8直管形LEDランプ FL40形 高効率 40形タイプ G13口金回転式 FL40形相当
岩崎電気¥4,198税込¥4,6181本5日以内出荷既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能。安定器を外す工事が必要になります。質量(g)280タイプFL40形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)10.5口金G13定格周波数(Hz)50/60共用本体ポリカーボネート相関色温度(K)5000全光束(Lm)2030定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)110(1/2)平均演色評価数Ra82光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)193.3光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(200V時)0.054給電方式片側ワット数40W G13口金回転式エコロジー商品省エネ
T8直管形LEDランプ Hf32形定格出力形 高効率 40形タイプ G13口金回転式 Hf32形定格出力形相当
岩崎電気¥4,998税込¥5,4981本5日以内出荷既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能。安定器を外す工事が必要になります。質量(g)280タイプHf32形定格出力形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)13.5口金ポリカーボネート、真鍮定格周波数(Hz)50/60共用本体ポリカーボネート相関色温度(K)5000全光束(Lm)2650定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)110(1/2)平均演色評価数Ra82光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)196.2光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(200V時)0.070給電方式片側ワット数40W G13口金回転式エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ 40形
岩崎電気¥16,980税込¥18,6781本31日以内出荷質量(kg)0.28種類40W使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)16口金G13回転式相関色温度(K)4000相当全光束(Lm)3200定格入力電圧(V)100~240対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数(Ra)82材質(カバー)PC入力電流(A)(200V時)0.082ビーム角度(°)【1/2】110材質(エンドキャップ)PC給電方式片側
直管LEDランプ 40形
岩崎電気¥12,980~税込¥14,278~1本31日以内出荷材質【エンドキャップ】PCカバーPC質量(kg)0.28種類40W使用温度範囲(℃)-20~+40口金G13回転式定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数(Ra)82色温度(K)4000ビーム角度(°)【1/2】110給電方式片側入力電圧100~240V対応入数(本)1