カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- SMC(19)
- メディアカバーマーケット(12)
- マキタ(3)
- 三菱電機(3)
- ADVANTEC(3)
- 下村工業(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- OSRAM(オスラム)(3)
- KTC(2)
- リンナイ(2)
- 不二ラテックス(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- 東芝キヤリア(2)
- MICROCHIP(2)
- フィフティ・ヴィジョナリー(2)
- 冨士電線(東京)(2)
- JTT(2)
- TURBO(2)
- ブランドをもっと見る
「fv20」の検索結果

レディオックストリート LED太陽灯 スタンダードタイプ 【受注生産品】
岩崎電気¥859,800税込¥945,7801セット30日以内出荷仕様溶融亜鉛めっき仕様材質太陽電池モジュールマウント:ステンレス、灯具本体:アルミダイカスト色仕上:(照明器具/ポール)グレイ/メタリックシルバー容量蓄電池:5日間点灯分使用温度範囲(℃)-10~+35風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP23材質(ポール)鋼管(溶融亜鉛めっき後塗装)比率上方光束比:2.5%使用場所屋外用最大点灯時間1日当たり:14時間(全点灯6時間、50%点灯8時間)配光タイプ全方向
レディオックストリート LED太陽灯 AC100V出力タイプ 【受注生産品】
岩崎電気¥1,098,000税込¥1,207,8001セット30日以内出荷仕様溶融亜鉛めっき仕様材質太陽電池モジュールマウント:ステンレス、灯具本体:アルミダイカスト色仕上:(照明器具/ポール)グレイ/メタリックシルバー容量蓄電池:5日間点灯分使用温度範囲(℃)-10~+35風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP23材質(ポール)鋼管(溶融亜鉛めっき後塗装)比率上方光束比:2.5%使用場所屋外用最大点灯時間1日当たり:14時間(全点灯6時間、50%点灯8時間)配光タイプ全方向