レディオックストリート LED太陽灯 AC100V出力タイプ 【受注生産品】
- 仕様
- 溶融亜鉛めっき仕様
- 材質
- 太陽電池モジュールマウント:ステンレス、灯具本体:アルミダイカスト
- 色
- 仕上:(照明器具/ポール)グレイ/メタリックシルバー
- 容量
- 蓄電池:5日間点灯分
- 使用温度範囲(℃)
- -10~+35
- 風速(m/s)
- 設計許容風速:60
- 保護等級
- IP23
- 材質(ポール)
- 鋼管(溶融亜鉛めっき後塗装)
- 比率
- 上方光束比:2.5%
- 使用場所
- 屋外用
- 最大点灯時間
- 1日当たり:14時間(全点灯6時間、50%点灯8時間)
- 配光タイプ
- 全方向
- 内容量
- 1セット
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
照明器具 の新着商品
カテゴリ





















