カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • コイズミ照明(9)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • 三菱電機(4)
  • ワルター(4)
  • サンドビック(2)
  • 東芝ライテック(2)
  • DAIKO(大光電機)(2)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • ODELIC(オーデリック)(1)
  • TRW(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gx16t」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直管LEDランプ LDL40 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL40

    岩崎電気
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    質量(g)220口金GX16t-5定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)84光源色昼白色光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.35電球の種類LEDワット数LDL40エコロジー商品省エネ
  • 直管形LEDランプ(LDL40) 岩崎電気

    直管形LEDランプ(LDL40)

    岩崎電気
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷
    必要な明るさを長く維持。JEL規格に準拠した直管LEDランプ用ベースライト。一般屋内用から防湿・防雨形、蛍光灯のような幅広い用途でLEDの高性能を選べます。透過率低下、たわみや伸縮が少ないガラス管を採用。SMD方式によりワイドな配光を実現。電気用品安全法に適合。誤挿入を防ぐL形口金システム
    質量(g)220口金GX16t-5定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000定格入力電圧(V)100~242対応光源色昼白色光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.35ワット数LDL40
  • レディオック 直管LEDランプ 岩崎電気

    レディオック 直管LEDランプ

    岩崎電気
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    直管LEDランプは、直管LEDランプ専用器具とのセットでご使用ください。
    口金GX16t-5相関色温度(K)5000定格入力電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)光源色昼白色入力電流(A)0.35使用場所屋内専用
  • 直管LEDランプ(LDL110) 岩崎電気

    直管LEDランプ(LDL110)

    岩崎電気
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    4日以内出荷
    必要な明るさを長く維持。JEL規格に準拠した直管LEDランプ用ベースライト。一般屋内用から防湿・防雨形、蛍光灯のような幅広い用途でLEDの高性能を選べます。透過率低下、たわみや伸縮が少ないガラス管を採用。SMD方式によりワイドな配光を実現。電気用品安全法に適合。誤挿入を防ぐL形口金システム
    質量(g)710消費電力(W)54.1口金GX16t-5定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)6500定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra84光源色昼白色光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.35ワット数LDL110エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ LDL20 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL20

    岩崎電気
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    4日以内出荷
    質量(g)125消費電力(W)11口金GX16t-5定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)1200定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)84光源色昼白色光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.35電球の種類LEDワット数LDL20エコロジー商品省エネ
照明カテゴリ