カテゴリ

  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • SMC(12)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • goot(太洋電機産業)(1)
  • IKO(日本トムソン)(1)
  • ニッタ化工品(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs-400h」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDioc LEDアイランプ SP (投光用ランプホルダ専用) 104W 岩崎電気LEDioc LEDアイランプ SP (投光用ランプホルダ専用) 104W岩崎電気
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
電球の種類LED口金E39光源色昼白色定格ランプ電力(W)104消費電力(W)(100V)118、(200V)115、(242V)115全光束(Lm)14000適合電源ユニット:LE103050HSZ1/2.4-A1種別反射形水銀ランプ400W相当長さ(mm)213材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装質量(g)970タイプサインボード用HSタイプ(屋外用)径(Φ)ランプ:200使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用)相関色温度(K)5000ビームの開き(°)108定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)83最大光度(cd)4700エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)118.6、(200V)121.7、(242V)121.7適合器具HS形アイ ランプホルダ:HS0、HS0-L14、HS0/W、HS0/W-L14、HSB形 アイ ランプホルダ:HSB、HSB1
関連キーワード
電球カテゴリ
関連カテゴリ