カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- LED蛍光灯(2)
- 直管型LEDベースライト(1)
絞り込み
光色
昼白色(2)
定格電力(W)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(1)
明るさ(Lm)
- 2000~3000未満(2)
- 3000~4000未満(1)
電球の種類
LED(2)
口金
- GX16t-5(2)
ブランド
- 岩崎電気
- Panasonic(パナソニック)(109)
- 三菱電機(9)
- 東芝ライテック(7)
- コイズミ照明(8)
「ldl40s」の検索結果

直管LEDランプ LDL40
岩崎電気¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から4日以内出荷質量(g)220口金GX16t-5定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)84光源色昼白色光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.35電球の種類LEDワット数LDL40エコロジー商品省エネ
直管形LEDランプ(LDL40)
岩崎電気¥14,980税込¥16,4781本当日出荷必要な明るさを長く維持。JEL規格に準拠した直管LEDランプ用ベースライト。一般屋内用から防湿・防雨形、蛍光灯のような幅広い用途でLEDの高性能を選べます。透過率低下、たわみや伸縮が少ないガラス管を採用。SMD方式によりワイドな配光を実現。電気用品安全法に適合。誤挿入を防ぐL形口金システム質量(g)220口金GX16t-5定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000定格入力電圧(V)100~242対応光源色昼白色光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.35ワット数LDL40
レディオック 直管LEDランプ
岩崎電気¥15,980~税込¥17,578~1本3日以内出荷から4日以内出荷直管LEDランプは、直管LEDランプ専用器具とのセットでご使用ください。口金GX16t-5相関色温度(K)5000定格入力電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)光源色昼白色入力電流(A)0.35使用場所屋内専用