直管形LEDランプ(LDL40)岩崎電気3日以内出荷から4日以内出荷
必要な明るさを長く維持JEL規格に準拠した直管LEDランプ用ベースライト。一般屋内用から防湿・防雨形、蛍光灯のような幅広い用途でLEDの高性能を選べます。透過率低下、たわみや伸縮が少ないガラス管を採用SMD方式によりワイドな配光を実現電気用品安全法に適合。誤挿入を防ぐL形口金システム
質量(g)220口金GX16t-5定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000定格入力電圧(V)100~242対応光源色昼白色光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.35ワット数LDL40