カテゴリ

  • 照明(203)
  • 空調・電設資材(177)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • モノタロウ(31)
  • Panasonic(パナソニック)(3,478)
  • メディアカバーマーケット(856)
  • ODELIC(オーデリック)(550)
  • 三菱電機(336)
  • RS PRO(254)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(204)
  • エレコム(200)
  • DAIKO(大光電機)(185)
  • omron(オムロン)(144)
  • エスコ(143)
  • オーム電機(139)
  • 東芝ライテック(130)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(128)
  • ENDO(遠藤照明)(125)
  • オーツカ光学(108)
  • シュナイダーエレクトリック(100)
  • モートーン(91)
  • マルヤス電業(90)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(16)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(253)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 15」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
381件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDioc LEDライトバルブG 15W 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブG 15W岩崎電気
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質硬質ガラス質量(g)185使用温度範囲(℃)-25~40消費電力(W)(100V)18.4/(200V)18.0/(242V)18.2口金E26定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)点灯方向ユニバーサル点灯電球の種類LEDワット数15W
LEDioc LEDライトバルブG 15W 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブG 15W岩崎電気
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
水銀ランプと同じガラス球を使用。防犯灯などにぴったりのサイズと明るさで、ランプと安定器を交換するだけで既存の器具がそのまま使用可能です。全周に広がる配光をもつ高効率LEDランプ(電源別置形)。
材質(本体)硬質ガラス質量(g)185使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40消費電力(W)100V:18.4、200V:18.1、242V:18.2口金E26相関色温度(K)2700(電球色)全光束(Lm)2200平均演色評価数Ra82エネルギー消費効率(Lm/W)100V:119.5、200V:122.2、242V:120.8光源寿命40000時間(光束維持率80%)光色電球色ワット数15ワット
電源ユニット LEDioc LEDライトバルブG 8W・15W共用 岩崎電気電源ユニット LEDioc LEDライトバルブG 8W・15W共用岩崎電気
7,398税込8,138
1台
欠品中
材質(本体)アルミ質量(g)550使用温度範囲(℃)-25~+40定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242対応2次無負荷電圧(V)約52(瞬時値)入力電流(A)0.185(0.101)[100V時]、0.092(0.054)[200V時]、0.078(0.046)[242V時]口出線(mm)800適合ポール径(Φmm)105.3(4B)以上耐雷サージ15kV(コモンモード)二次側長さ(m)15以下
LEDioc LEDライトバルブG 15W 電球色 〈E26口金〉 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブG 15W 電球色 〈E26口金〉岩崎電気
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
材質(本体)硬質ガラス質量(g)185使用温度範囲(℃)-25~+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)18.4(100V)、18.0(200V)、18.2(242V)相関色温度(K)2700全光束(Lm)2200平均演色評価数Ra82光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)119.5(100V)、122.2(200V)、120.8(242V)点灯方向ユニバーサル点灯LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)ワット数15W〈E26口金〉
LEDioc LEDライトバルブG 15W 昼白色 〈E26口金〉 水銀ランプ80W相当 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブG 15W 昼白色 〈E26口金〉 水銀ランプ80W相当岩崎電気
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
材質(本体)硬質ガラス質量(g)185使用温度範囲(℃)-25~+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)18.4(100V)、18.0(200V)、18.2(242V)相関色温度(K)5000全光束(Lm)2900平均演色評価数Ra70光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)157.6(100V)、161.1(200V)、159.3(242V)点灯方向ユニバーサル点灯LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)ワット数15W〈E26口金〉
LEDioc LEDアイランプ 11W 岩崎電気LEDioc LEDアイランプ 11W岩崎電気
17,980税込19,778
1個
当日出荷
色ムラのない配光を実現 充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能) 電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能電球の種類LED口金E26定格電圧(V)100~242消費電力(W)11質量(g)350使用温度範囲(℃)-20~+35定格周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)83
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形逆富士形 <15mm幅> FLR40形相当 2000Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ) 岩崎電気LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形逆富士形 <15mm幅> FLR40形相当 2000Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)岩崎電気
13,980税込15,378
1式
5日以内出荷
非調光,屋内用グリーン購入法適合品600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.2材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)消費電力(W)13.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:152.6光束(Lm)2000グリーン購入法適合
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形逆富士形 <15mm幅> Hf32形定格出力形相当 5200Lmタイプ 2灯用相当 (高効率タイプ) 岩崎電気LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形逆富士形 <15mm幅> Hf32形定格出力形相当 5200Lmタイプ 2灯用相当 (高効率タイプ)岩崎電気
19,980税込21,978
1式
5日以内出荷
非調光,屋内用公共施設形式:LSS9H-4-48-LNグリーン購入法適合品600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.2材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)消費電力(W)26.3定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:193.9光束(Lm)5100グリーン購入法適合
LEDライトバルブS 62W電源ユニット 岩崎電気LEDライトバルブS 62W電源ユニット岩崎電気
17,900税込19,690特価
1台
当日出荷
仕様LEDioc LEDアイランプSP:LDGS111L-H-E39/SS/721 LEDioc LEDアイランプSP-W:LDGS111L-H-E39/HB LEDioc LEDライトバルブS:LDFS62L-G-E39D 手動調光器:I.DF-70170-PD材質(本体)アルミ質量(g)890使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)100/200~242対応定格周波数(Hz)50/60共用配線長(二次側)50m以下入力電流(A)(100V時)0.702/(200V時)0.343/(242V時)0.286定格二次無負荷電圧(V)119口出線(mm)入力側650、出力側220ポール収納可能ポール内径Φ105.3(4B)以上/4B耐雷サージ15kV(コモンモード)
電源ユニット LEDioc LEDライトバルブ 86W・LEDライトバルブF 99W用・LEDアイランプSP 104W用 岩崎電気電源ユニット LEDioc LEDライトバルブ 86W・LEDライトバルブF 99W用・LEDアイランプSP 104W用岩崎電気
15,980税込17,578
1台
欠品中
質量(kg)1.65材質(本体)鋼板使用温度範囲(℃)-25~+40定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242対応2次無負荷電圧(V)295(瞬時値)入力電流(A)0.98[100V時]、0.48[200V時]、0.4[242V時]口出線(mm)800適合ポール径(Φmm)105.3(4B)以上耐雷サージ15kV(コモンモード)二次側長さ(m)15以下(ライトバルブ、アイランプSPとの組合せ時)、50以下(ライトバルブFとの組合せ時)
LEDライトバルブ 110W用電源 岩崎電気LEDライトバルブ 110W用電源岩崎電気
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
材質本体:鋼板質量(kg)1.22使用温度範囲(℃)-25~+40定格電圧100/200~242V対応定格周波数(Hz)50/60共用配線長二次側:15m以下入力電流(A)(100V時)1.255、(200V時)0.610、(242V時)0.511定格二次無負荷電圧(V)210(瞬時値)口出線(mm)800関連資料(0.9MB)適合ポール径(Φmm)収納可能ポール内径105.3(4B)以上耐雷サージ15kV(コモンモード)
小型LED投光器(33W) 岩崎電気小型LED投光器(33W)岩崎電気
21,980税込24,178
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵形質量(kg)1.8取付角度:エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)33.9、(200V)33.7、(240V)33.9ビームの開き(°)(1/10)150平均演色評価数(Ra)80周波数50/60Hz共用保護等級IP65電源タイプ電源直結式使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800)グリーン購入法適合入力電圧100~240V対応電球の種類LED配光タイプ広角耐雷サージ15kV(コモンモード)
電源ユニット LEDioc LEDライトバルブS 79W・LEDアイランプSP-W 77W用 岩崎電気電源ユニット LEDioc LEDライトバルブS 79W・LEDアイランプSP-W 77W用岩崎電気
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
材質(本体)アルミ質量(g)920使用温度範囲(℃)-20~+40定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242対応2次無負荷電圧(V)250口出線(mm)入力側650、出力側220適合ポール径(Φmm)105.3(4B)以上耐雷サージ15kV(コモンモード)二次側長さ(m)50以下
小型LED投光器(14W) 岩崎電気小型LED投光器(14W)岩崎電気
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷から12日以内出荷
グリーン購入法適合電球の種類LED使用場所屋内外兼用保護等級IP65消費電力(W)(100V/200V)14.3、(240V)14.6電源タイプ電源直結式配光タイプ広角LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)80ビームの開き(°)(1/10)146入力電圧100~240V対応周波数50/60Hz共用耐雷サージ15kV(コモンモード)使用温度範囲(℃)-20~+35取付角度:エニーポジション(制限なし)口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800)質量(kg)1.3仕様電源ユニット内蔵形付属品F13アーム用補強金具、落下防止ワイヤ同梱
LED防犯灯 LEDioc STREET 20VA 岩崎電気LED防犯灯 LEDioc STREET 20VA岩崎電気
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
入力電圧(V)100~240対応消費電力(W)(100V)18.4、(200V)18.1、(240V)18.2仕様耐雷サージ:15kV(コモンモード)材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(kg)1.1アイボリー使用温度範囲(℃)-20~+35周波数(Hz)50/60共用平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44色温度(K)5000相当光源色昼白色タイプエネルギー消費効率(Lm/W)(100V)125.0、(200V)127.0、(240V)126.3LED寿命(時間)60000(光束維持率75%)口出線(mm)器具外500、キャブタイヤケーブルグリーン購入法適合定格光束(Lm)2300
LEDioc LEDライトバルブ用電源ユニット 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブ用電源ユニット岩崎電気
14,980税込16,478
1個
欠品中
適合(ポール)4B材質(本体)鋼板使用温度範囲(℃)-25~+40定格電圧(V)100/200~242定格周波数(Hz)50/60配線長(二次側)15m以下口出線(mm)800耐電圧(kV)15(コモンモード)
LED防犯灯 7VA 自動点滅器なし 岩崎電気LED防犯灯 7VA 自動点滅器なし岩崎電気
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
質量(kg)1.1アイボリー使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)6.4定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミダイカスト定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra70保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)156.2光源寿命60000時間(光束維持率75%)光束(Lm)1000口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500グリーン購入法適合色(グローブ)ポリカーボネート耐雷サージ15kV(コモンモード)
電源ユニット LEDioc LEDライトバルブ 24W用 岩崎電気電源ユニット LEDioc LEDライトバルブ 24W用岩崎電気
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
質量(kg)0.77材質(本体)鋼板使用温度範囲(℃)-25~+40定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242対応2次無負荷電圧(V)90(瞬時値)入力電流(A)0.27[100V時]、0.15[200V時]、0.13[242V時]口出線(mm)800適合ポール径(Φmm)105.3(4B)以上耐雷サージ15kV(コモンモード)二次側長さ(m)15以下
防爆形LED照明器具 スタンド形 岩崎電気防爆形LED照明器具 スタンド形岩崎電気
89,980税込98,978
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
用途屋内・屋外用LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)光源色昼白色色温度(K)5000相当周波数50/60Hz共用耐雷サージ15kV(コモンモード)保護等級IP65
LED投光器(広角 昼白色) 岩崎電気LED投光器(広角 昼白色)岩崎電気
339,800税込373,780
1台
5日以内出荷
質量(kg)11使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)311、(242V)308定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)(1/10)90平均演色評価数Ra70仕上色:グレイ(マンセルN6)風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)128.6、(242V)129.8光束(Lm)器具:40000口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
FLR40W形 直管形LEDランプ 岩崎電気FLR40W形 直管形LEDランプ岩崎電気
3,398税込3,738
1本
4日以内出荷
材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)質量(g)155使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)6.5口金G13回転式相関色温度(K)4000全光束(Lm)1000定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110°平均演色評価数Ra82周波数50/60Hz共用光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)153.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)関連資料(1.98MB)
LEDアイランプ 11W 〈E26口金〉 岩崎電気LEDアイランプ 11W 〈E26口金〉岩崎電気
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
屋外にも屋内にも導入しやすいコンパクトなLEDランプ明るい、軽い、なにより光の質がよい。もちろん省エネ・長寿命。セルフバラスト水銀ランプ160Wと同等の明るさを約1/10の消費電力で実現する、屋外・屋内ともに使用できる軽量LEDランプです。白と黒の本体カラーで、昼白色・電球色の光色をラインアップ軽量化とコンパクト化で省エネと安全性を両立本体も光源色も選べる2色自然な光の広がりと選べる光色幅広い温度に対応する屋内外兼用形金属きょう体に比べ、大幅な軽量化(樹脂きょう体)長寿命 低誘虫
質量(g)350使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)10.5定格周波数(Hz)50/60本体ガラス繊維入りポリカーボネート相関色温度(K)2700全光束(Lm)1450定格入力電圧(V)100~242ビームの開き(°)105(1/2)平均演色評価数Ra83ビーム光束(Lm)1100光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)138光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)(100V時)0.106 (200V時)0.074 (242V時)0.076光度(cd)最大:550グリーン購入法適合ワット数11W〈E26口金〉耐雷サージ15V(コモンモード)※ランプきょう体をアースとした場合
Hf16W形 直管形LEDランプ 岩崎電気Hf16W形 直管形LEDランプ岩崎電気
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷
材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)質量(g)280タイプ40形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)15口金G13回転式全光束(Lm)2500定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110°平均演色評価数Ra82周波数50/60Hz共用エネルギー消費効率(Lm/W)166.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)関連資料(1.98MB)ワット数Hf32形定格出力形相当
LEDライトバルブS 50WLED制御装置 岩崎電気LEDライトバルブS 50WLED制御装置岩崎電気
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
仕様LEDioc LEDアイランプSP:LDRS125L-H-E39/HB LEDioc LEDライトバルブS:LDFS50L-G-E39D 手動調光器:I.DF-70170-PD材質(本体)アルミ質量(g)680使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)100/200~242対応定格周波数(Hz)50/60共用配線長(二次側)50m以下入力電流(A)(100V時)0.577/(200V時)0.28/(242V時)0.24定格二次無負荷電圧(V)170口出線(mm)入力側650、出力側220ポール収納可能ポール内径Φ105.3(4B)以上耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED投光器(中角 昼白色) 岩崎電気LED投光器(中角 昼白色)岩崎電気
389,800税込428,780
1台
5日以内出荷
質量(kg)11使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)311、(242V)308定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)(1/10)62平均演色評価数Ra70仕上色:グレイ(マンセルN6)風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)128.6、(242V)129.8光束(Lm)器具:40000口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
防爆形LED照明器具 透視灯(17W) 岩崎電気防爆形LED照明器具 透視灯(17W)岩崎電気
79,980税込87,978
1セット
4日以内出荷
用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、接続箱:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)5.1使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)1590耐雷サージ15kV(コモンモード)
防爆形LED照明器具ブラケット形(17W) 岩崎電気防爆形LED照明器具ブラケット形(17W)岩崎電気
79,980税込87,978
1セット
4日以内出荷
用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)6.7使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)1590耐雷サージ15kV(コモンモード)
電源ユニット LEDioc LEDライトバルブF 岩崎電気電源ユニット LEDioc LEDライトバルブF岩崎電気
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
消費電力(W)141.0(100V)、137.0(200V)、137.0(242V)入力電圧(V)100・200・242適合(ポール)4B以上材質アルミ質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)-25~+40定格電圧100~242V対応定格周波数(Hz)50/60共用2次無負荷電圧(V)167配線長(二次側)50m以下入力電流(A)1.42(100V)、0.69(200V)、0.58(242V)口出線(mm)800適合ランプLDS124L-G-E39FA、LDS124N-G-E39FA耐電圧(kV)15(コモンモード)
防爆形LED照明器具 透視灯(8W) 岩崎電気防爆形LED照明器具 透視灯(8W)岩崎電気
79,980税込87,978
1セット
4日以内出荷
用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、接続箱:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)5.1使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)890耐雷サージ15kV(コモンモード)
防爆形LED照明器具 ブラケット形(8W) 岩崎電気防爆形LED照明器具 ブラケット形(8W)岩崎電気
79,980税込87,978
1セット
4日以内出荷
用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)6.7使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V)耐雷サージ15kV(コモンモード)
防爆形LED照明器具 直付形(8W) 岩崎電気防爆形LED照明器具 直付形(8W)岩崎電気
79,980税込87,978
1セット
4日以内出荷
用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)演色指数(Ra)65耐雷サージ15kV(コモンモード)
防爆形LED照明器具 既設対応形(8W) 岩崎電気防爆形LED照明器具 既設対応形(8W)岩崎電気
73,980税込81,378
1セット
4日以内出荷
用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)4.8使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V)耐雷サージ15kV(コモンモード)
防爆形LED照明器具 スタンド形本体(17W) 岩崎電気防爆形LED照明器具 スタンド形本体(17W)岩崎電気
74,980税込82,478
1セット
4日以内出荷
用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、接続箱:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)5使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)1590耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX VONO 安全増防爆形LED照明器具 岩崎電気LEDioc EX VONO 安全増防爆形LED照明器具岩崎電気
88,980税込97,878
1セット
4日以内出荷から90日以内出荷
定格電圧(V)100~242取付場所ゾーン2(第二類危険個所)、水素ガス,アセチレンガス対応、高温+50°まで器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83調光の可否
防爆形LED照明器具 直付形(17W) 岩崎電気防爆形LED照明器具 直付形(17W)岩崎電気
79,980税込87,978
1セット
4日以内出荷
用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)6.3使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)1590耐雷サージ15kV(コモンモード)
防爆形LED照明器具 パイプ吊形(17W) 岩崎電気防爆形LED照明器具 パイプ吊形(17W)岩崎電気
79,980税込87,978
1セット
4日以内出荷
用途屋内・屋外用入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V)定格光束(Lm)1590LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)光源色昼白色色温度(K)5000相当平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用耐雷サージ15kV(コモンモード)保護等級IP65使用温度範囲(℃)-20~+40材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)7.1
防爆形LED照明器具 既設対応形(17W) 岩崎電気防爆形LED照明器具 既設対応形(17W)岩崎電気
73,980税込81,378
1セット
4日以内出荷
用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)4.8使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)1590耐雷サージ15kV(コモンモード)
防爆形LED照明器具 パイプ吊形(8W) 岩崎電気防爆形LED照明器具 パイプ吊形(8W)岩崎電気
79,980税込87,978
1セット
4日以内出荷
用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)7.1使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V)耐雷サージ15kV(コモンモード)
防爆形LED照明器具 スタンド形本体(8W) 岩崎電気防爆形LED照明器具 スタンド形本体(8W)岩崎電気
74,980税込82,478
1セット
4日以内出荷
用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、接続箱:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)5使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V)耐雷サージ15kV(コモンモード)
防爆形LED照明器具 特殊直付形(8W) 岩崎電気防爆形LED照明器具 特殊直付形(8W)岩崎電気
79,980税込87,978
1セット
4日以内出荷
用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、接続箱:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)4.9使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V)耐雷サージ15kV(コモンモード)