カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- アイホン(1)
- LEM(44)
- リューター(日本精密機械工作)(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- EATON(イートン)(6)
- EIKO(栄工舎)(2)
- KSフィルター(2)
- AMPHENOL(2)
- HEADS(ヘッズ)(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- CHINO(チノー)(1)
- ホンダ(1)
- LILIEL(リリエル)(1)
- Electromen OY(1)
- Piab(ピアブ)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「lem-1」の検索結果
特価

LED 電源ユニット
岩崎電気¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷質量(kg)3.5材質(本体)鋼板使用温度範囲(℃)-20~+40(夏季の一時的な高温環境(50)に対応します。)定格入力電圧(V)200専用配線長二次側:100m以下使用場所屋内用口出線(mm)250耐雷サージ15kV(コモンモード)
電源ユニット LEDioc LEDアイランプSP 103W用 (銅鉄式)
岩崎電気¥12,980税込¥14,2781台7日以内出荷LEDioc LEDアイランプSP 103W用電源ユニットです。銅鉄式電源ユニットは巻線加熱保護機能、保護機構付力率善用コンデンサ内蔵、過電流保護機能を有し安全にご使用いただけます。ランプ本体との適合品番を確認の上ご購入ください。質量(kg)3使用温度範囲(℃)-20~+50※夏季の一時的な高音環境(60℃)に対応します。50℃を超える環境で使用する場合はセードを外してください寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×83×76材質(ケース)電気亜鉛メッキ銅板口出線(mm)250耐雷サージ15kV(コモンモード)