カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- Qlight(49)
- タンガロイ(10)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- JST(日本圧着端子製造)(6)
- FKD(フクダ精工)(6)
- ホンダ(4)
- エスコ(3)
- Nikon(ニコン)(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- AMPHENOL(3)
- 八光電機(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- 日本ドライブイット(2)
- 林(2)
- KANA(片山チエン)(1)
- サンドビック(1)
- TRUSCO(1)
- ピカコーポレイション(1)
- ブランドをもっと見る
「lf41」の検索結果

防爆形直管LEDランプ照明器具1灯用既設対応形
岩崎電気¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32W 1灯用(高出力形)相当 既設対応形 <取付ピッチ800mm>用途屋内・屋外用
防爆形直管LEDランプ照明器具 1灯用 既設対応形
岩崎電気¥87,980税込¥96,7781台4日以内出荷用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品幅(mm)169材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用入力電圧(V)100~242保護等級IP65器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)演色指数(Ra)83調光の可否否耐雷サージ10kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ