カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • Qlight(49)
  • JST(日本圧着端子製造)(6)
  • FKD(フクダ精工)(6)
  • エスコ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • Nikon(ニコン)(2)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • 日本ドライブイット(2)
  • 林(2)
  • サンドビック(1)
  • 八光電機(1)
  • ぺんてる(アストラム)(1)
  • ホンダ(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • NMB(ミネベア)(1)
  • アラム(1)
  • 河村電器産業(1)
  • スナオ電気(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lf41」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防爆形直管LEDランプ照明器具1灯用既設対応形 岩崎電気

    防爆形直管LEDランプ照明器具1灯用既設対応形

    岩崎電気
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    4日以内出荷
    レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32W 1灯用(高出力形)相当 既設対応形 <取付ピッチ800mm>
    用途屋内・屋外用
  • 防爆形直管LEDランプ照明器具 1灯用 既設対応形 岩崎電気

    防爆形直管LEDランプ照明器具 1灯用 既設対応形

    岩崎電気
    ¥87,980税込¥96,778
    1台
    4日以内出荷
    用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品幅(mm)169材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用入力電圧(V)100~242保護等級IP65器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)演色指数(Ra)83調光の可否否耐雷サージ10kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ