カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • スバル(9)
  • SMC(8)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(5)
  • TRUSCO(3)
  • 鶴見製作所(2)
  • 東芝ライテック(2)
  • 明治機械製作所(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • IKO(日本トムソン)(2)
  • 安永エアーポンプ(2)
  • brembo(2)
  • SAMTEC(2)
  • イースタン工業(2)
  • オーム電機(1)
  • サカエ(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • カツヤマキカイ(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lw-150」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レディオック LEDダウンライト クラス150 軒下用 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト クラス150 軒下用

    岩崎電気
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    断熱施工はできません。浴室などの湿度の高い場所には使用できません。天井裏側に結露や雨水などがかかる場所では使用できません。
    種別ダウンライト質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(200V)11.3構造防雨形定格入力電圧(V)100~242共用ビームの開き(°)【1/2】100平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)使用場所軒下用グリーン購入法適合距離被照射面距離:10cm以上埋込穴(Φmm)150結線方法端子台式調光の可否非調光配光タイプ100°タイプ器具相当クラス150 コンパクト形蛍光ランプFHT32W電源ユニット内蔵形ライトユニット(本体)アルミ反射板枠プラスチック(白色)
  • レディオック LEDダウンライト クラス150 軒下用 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト クラス150 軒下用 【受注生産品】

    岩崎電気
    37,980税込41,778
    1台
    31日以内出荷
    断熱施工はできません。浴室などの湿度の高い場所には使用できません。天井裏側に結露や雨水などがかかる場所では使用できません。
    種別ダウンライト質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(200V)11.3構造防雨形定格入力電圧(V)100~242共用ビームの開き(°)【1/2】100平均演色評価数(Ra)83色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)128.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1450使用場所軒下用グリーン購入法適合距離被照射面距離:10cm以上埋込穴(Φmm)150結線方法端子台式調光の可否非調光配光タイプ100°タイプ器具相当クラス150 コンパクト形蛍光ランプFHT32W電源ユニット内蔵形ライトユニット(本体)アルミ反射板枠プラスチック(白色)
  • セラルクス 屋外街路灯専用形 岩崎電気

    セラルクス 屋外街路灯専用形

    岩崎電気
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    種類透明形口金E26相関色温度(K)3000全光束(Lm)15000定格寿命(時間)16000ランプ電流(A)1.80定格ランプ電力(W)150平均演色評価数(Ra)95ランプ効率(Lm/W)100ランプ電圧(V)95光源色電球色点灯方向任意電球の種類セラルクス
  • セラルクス150W(T管拡散形) 岩崎電気

    セラルクス150W(T管拡散形)

    岩崎電気
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
  • セラルクス G12口金形 150W 岩崎電気

    セラルクス G12口金形 150W

    岩崎電気
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    種類透明形口金G12相関色温度(K)3000全光束(Lm)16000定格寿命(時間)16000(電子安定器使用時)12000(一般形安定器使用時)ランプ電流(A)1.63平均演色評価数Ra93ランプ効率(Lm/W)107ランプ電圧(V)90梱包数24光源色電球色安定器CE1.5ESH1/2.4-L8/HX1.5ESH1/2-S10点灯方向任意ワット数150W
照明器具カテゴリ