LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 中角タイプ岩崎電気4日以内出荷から92日以内出荷
マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップあらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジションエニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
仕様重耐塩質量(kg)2.4取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)30.5(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上82、水平面上84周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合配光タイプ中角耐雷サージ15kV(コモンモード)