カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • 三菱電機(2)
  • オーム電機(1)
  • 東芝ライテック(1)
  • 日動工業(1)
  • マキテック(1)
  • エコリカ(1)
  • HotaluX(ホタルクス)(1)
  • 旭光電機工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nym20202 lr9」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス2000 メタルハライドランプ400W相当 広角タイプ クリアタイプ 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス2000 メタルハライドランプ400W相当 広角タイプ クリアタイプ

    岩崎電気
    76,980税込84,678
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)3.8仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)113定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)196.4材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)22200光色昼白色(5000K)
  • LEDioc  LEDアイランプSP128W 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプSP128W

    岩崎電気
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    長寿命 低消費電力 水銀ランプ700Wから置換え可能
    材質グローブ:ポリカーボネート仕上/本体:白色塗装材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1420タイプ高天井用使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい)消費電力(W)(100V)148.4、(200V)141.2、(242V)140.4明るさ(W)128口金E39全光束(Lm)25500ビームの開き(°)1/2:110定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)平均演色評価数(Ra)70ビーム光束(Lm)17500色温度(K)5000最大光度(cd)8200エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)171.8、(200V)180.5、(242V)181.6使用場所屋内専用光色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH) 岩崎電気

    メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)

    岩崎電気(9件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    電球の種類メタルハライドランプ
照明カテゴリ