材質アルミニウム合金
寸法A(mm)16
寸法B(mm)21
材質(本体)鋳鉄
寸法C(mm)42
材質(プラグ)アルミニウム合金
材質鋼材、電気亜鉛めっき
寸法L(mm)40
寸法l(mm)15
材質鋼材、電気亜鉛めっき
質量(kg)0.04
寸法(Φ1)PF3/4、(Φ2)PF1/2
寸法A(mm)29
寸法D(Φmm)31
寸法B(mm)22
寸法C(mm)16
適合電線管22-16
1個
¥649
税込¥714
欠品中
材質鋼材、電気亜鉛めっき
質量(kg)0.09
寸法A(mm)PF3/4
寸法F(mm)38
寸法D(mm)32
寸法B(mm)PF1/2
寸法G(mm)16
寸法C(Φmm)14
寸法E(Φmm)34
適合電線管22-16
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材
質量(kg)0.21
材質(金具)(固定・締付)鋼材
適合電線管22(PF3/4)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
質量(kg)0.17
材質(金具)(固定・締付)鋼材
適合電線管22(PF3/4)
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
材質鋳鉄
質量(kg)0.9
適合電線管22(PF3/4)
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
材質(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材
質量(kg)0.28
適合電線管22(PF3/4)
材質(本体・接続金具・締付金具・ロックナット)鋼材、(グランド)黄銅
質量(kg)0.38
適合電線管22(PF3/4)
材質(本体・接続金具・締付金具・ロックナット)鋼材、(グランド)黄銅
質量(kg)0.38
適合電線管22(PF3/4)
材質鋳鉄
質量(kg)0.95
適合電線管22(PF3/4)
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
材質(本体)鋳鉄
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト
質量(kg)0.5
適合電線管22(PF3/4)
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
材質(本体)鋳鉄
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト
質量(kg)0.5
適合電線管22(PF3/4)
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
材質(本体)鋳鉄
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト
質量(kg)0.4
適合電線管22(PF3/4)
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
材質鋳鉄
質量(kg)1.75
適合電線管36(PF1 1/4)
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
材質鋳鉄
質量(kg)1.93
適合電線管36(PF1 1/4)
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
材質鋳鉄
質量(kg)1.8
適合電線管36(PF1 1/4)
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
材質鋳鉄
質量(kg)1.8
適合電線管36(PF1 1/4)
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
材質(本体)鋳鉄
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト
質量(kg)1.2
適合電線管36(PF1 1/4)
1個
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト
材質(本体)鋳鉄
質量(kg)1.1
適合電線管36(PF1 1/4)
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト
材質(本体)鋳鉄
質量(kg)1.15
適合電線管36(PF1 1/4)
1個
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
材質(本体)鋳鉄
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト
質量(kg)1.1
適合電線管36(PF1 1/4)
1個
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
材質(金具)(固定・接続・締付)黄銅
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材
材質(本体・接続金具・締付金具・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材
質量(kg)0.38
適合電線管22(PF3/4)
仕様HIDポールライト(クラシック):LDRW-300/TM4 HIDポールライト(グローブタイプ):LDRW-500/TM4 HIDポールライト(スタンダード):LDRW-400/PF4 HIDポールライト:LDRW-400/TM4 HID防犯灯:H5728 mitis B:LDRW-600/TM4 mitis C:LDRW-600/PF4 和照明:LDRW-500/PF4
材質(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)PBT-GF30%
質量(g)470
使用温度範囲(℃)-20~+35 適合器具への取付時の周辺温度
消費電力(W)28
口金E26
相関色温度(K)2100
全光束(Lm)3600
入力電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数Ra70
仕上白色塗装
周波数50/60Hz共用
光源色ナトリウム色
エネルギー消費効率(Lm/W)128.5
点灯方向ユニバーサル点灯
入力電流(A)(100V時)0.28/(200V時)0.14/(242V時)0.12
適合ワイヤLDRW-300/PF4
グリーン購入法適合
電球の種類LED
ワット数28W〈E26口金〉
耐雷サージ12kV(コモンモード) ランプきょう体をアースとした場合
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
材質(金具)(固定・接続・締付)黄銅
材質(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材
質量(kg)0.26
適合電線管22(PF3/4)
関連キーワード
1
2
次へ