カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(38)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • モノタロウ(3)
  • メディアカバーマーケット(274)
  • Kawasaki(43)
  • アウス(34)
  • エスロン(31)
  • シンエイテクノ(30)
  • MUELLER ELECTRIC(30)
  • Gクラフト(27)
  • 三菱電機(23)
  • オカムラ(岡村製作所)(22)
  • TRUSCO(20)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • ゴークラ(15)
  • PISCO(ピスコ)(14)
  • omron(オムロン)(13)
  • サンドビック(12)
  • MAD MAX(マッドマックス)(11)
  • 日本製線(10)
  • フロンケミカル(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pu10」の検索結果

関連キーワード
38件中 1~38件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDioc LEDライトバルブ 24W 水銀ランプ100W相当 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブ 24W 水銀ランプ100W相当

    岩崎電気
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(g)250使用温度範囲(℃)‐25~+40消費電力(W)100V:27.2、200V:27.5、242V:28.2口金E26平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装点灯方向ユニバーサル点灯光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数24エコロジー商品省エネ
  • LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 10クラス 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 10クラス 中角タイプ

    岩崎電気
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    質量(kg)1.35色(仕上)サテンブラック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35フランジアルミダイカスト消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
  • LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス4000 水銀ランプ1000W相当/メタルハライドランプ1000W相当 広角タイプ クリアタイプ 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス4000 水銀ランプ1000W相当/メタルハライドランプ1000W相当 広角タイプ クリアタイプ

    岩崎電気
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    欠品中
    質量(kg)4.9色仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)216定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)201.3材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)43500光色昼白色(5000K)
  • LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス4000 水銀ランプ1000W相当/メタルハライドランプ1000W相当 広角タイプ フロストタイプ 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス4000 水銀ランプ1000W相当/メタルハライドランプ1000W相当 広角タイプ フロストタイプ

    岩崎電気
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    欠品中
    質量(kg)4.9色仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)216定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(フロスト)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)181.0材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)39100光色昼白色(5000K)
  • LEDioc HIGH-BAY θ オイルミスト対応形 (レディオック ハイベイ シータ) クラス4000 水銀ランプ1000W相当/メタルハライドランプ1000W相当 広角タイプ クリアタイプ 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY θ オイルミスト対応形 (レディオック ハイベイ シータ) クラス4000 水銀ランプ1000W相当/メタルハライドランプ1000W相当 広角タイプ クリアタイプ

    岩崎電気
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)3.8色仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)216定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)201.3材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)43500光色昼白色(5000K)
  • LEDioc HIGH-BAY θ CSL対応形 (レディオック ハイベイ シータ) クラス4000 水銀ランプ1000W相当/メタルハライドランプ1000W相当 広角タイプ フロストタイプ 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY θ CSL対応形 (レディオック ハイベイ シータ) クラス4000 水銀ランプ1000W相当/メタルハライドランプ1000W相当 広角タイプ フロストタイプ

    岩崎電気
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)6色仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)216定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(フロスト)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)181.0材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)39100光色昼白色(5000K)
  • LEDioc HIGH-BAY θ CSL対応形 (レディオック ハイベイ シータ) クラス4000 水銀ランプ1000W相当/メタルハライドランプ1000W相当 広角タイプ クリアタイプ 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY θ CSL対応形 (レディオック ハイベイ シータ) クラス4000 水銀ランプ1000W相当/メタルハライドランプ1000W相当 広角タイプ クリアタイプ

    岩崎電気
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)6色仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)216定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)201.3材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)43500光色昼白色(5000K)
  • LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 中角タイプ 昼白色タイプ 岩崎電気

    LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 中角タイプ 昼白色タイプ

    岩崎電気
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    4日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵形質量(kg)1.35使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1入力電圧(V)100/200ビームの開き(°)(1/10)48周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)117.0、(200V)108.9光束(Lm)1100使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)演色指数(Ra)80配光タイプ中角耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 中角タイプ 電球色タイプ 岩崎電気

    LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 中角タイプ 電球色タイプ

    岩崎電気
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    4日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵形質量(kg)1.35使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1入力電圧(V)100/200ビームの開き(°)(1/10)48周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)2700相当光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)101.0、(200V)94.0光束(Lm)950使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)演色指数(Ra)80配光タイプ中角耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 狭角タイプ 電球色タイプ 岩崎電気

    LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 狭角タイプ 電球色タイプ

    岩崎電気
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    4日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵形質量(kg)1.35使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1入力電圧(V)100/200ビームの開き(°)(1/10)40周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)2700相当光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)106.3、(200V)99.0光束(Lm)1000使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)演色指数(Ra)80配光タイプ挟角耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 狭角タイプ 昼白色タイプ 岩崎電気

    LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 狭角タイプ 昼白色タイプ

    岩崎電気
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    4日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵形質量(kg)1.35使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1入力電圧(V)100/200ビームの開き(°)(1/10)40周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.3、(200V)113.8光束(Lm)1150使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)演色指数(Ra)80配光タイプ挟角耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 210Wタイプ (水銀ランプ1000W相当) 広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 210Wタイプ (水銀ランプ1000W相当) 広角タイプ

    岩崎電気
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)9.2使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)207定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応ビームの開き(°)(1/10)86仕上色:グレイ(マンセルN6)風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 210Wタイプ (水銀ランプ1000W相当) 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 210Wタイプ (水銀ランプ1000W相当) 中角タイプ

    岩崎電気
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)9.2使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)207定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応ビームの開き(°)(1/10)60仕上色:グレイ(マンセルN6)風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 400クラス(メタルハライドランプ1000W相当) 電源別置形 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 400クラス(メタルハライドランプ1000W相当) 電源別置形 中角タイプ

    岩崎電気
    ¥439,800税込¥483,780
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容E39101M/N+LE404196NW2-2.54A1(本体+電源ユニット)材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)(本体)13、(電源ユニット)6.5材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):394、最大(200V):422定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)鉛直面上52、水平面上52平均演色評価数(Ra)70仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65(器具) IP43(電源)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)165.8光束(Lm)器具:70000アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 400クラス(メタルハライドランプ1000W相当) 電源別置形 広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 400クラス(メタルハライドランプ1000W相当) 電源別置形 広角タイプ

    岩崎電気
    ¥439,800税込¥483,780
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容E39101W/N+LE404196NW2-2.54A1(本体+電源ユニット)材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)(本体)13、(電源ユニット)6.5材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):394、最大(200V):422定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)鉛直面上74、水平面上74平均演色評価数(Ra)70仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65(器具) IP43(電源)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)168.2光束(Lm)器具:71000アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 400クラス(メタルハライドランプ1000W相当) 電源別置形 狭角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 400クラス(メタルハライドランプ1000W相当) 電源別置形 狭角タイプ

    岩崎電気
    ¥439,800税込¥483,780
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容E39101N/N+LE393176NW2-2.54A1(本体+電源ユニット)材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)(本体)13、(電源ユニット)6.5材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):381、最大(200V):408定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)鉛直面上22、水平面上24平均演色評価数(Ra)70仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65(器具) IP43(電源)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)164.2光束(Lm)器具:67000アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 広角タイプ 200V~254V対応 岩崎電気

    LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 広角タイプ 200V~254V対応

    岩崎電気
    ¥579,800税込¥637,780
    1台
    4日以内出荷
    材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)12色ブラック使用温度範囲(℃)-20~+35定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミ(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)200~254対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65最大消費電力(W)429(40000時間経過後の最大値。)(200V)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー消費効率(200V):183.2平均消費電力(W)403(初期照度補正機能による40000時間平均値。)(200V)光束(Lm)器具光束:78600LED寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)耐風速(m/s)60ビーム角度(°)【1/10ビームの開き】鉛直面上74、水平面上74グリーン購入法適合結線結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)電源ユニット電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 400クラス(メタルハライドランプ1000W相当) 電源別置形 中狭角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 400クラス(メタルハライドランプ1000W相当) 電源別置形 中狭角タイプ

    岩崎電気
    ¥439,800税込¥483,780
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容E39101MN/N+LE393176NW2-2.54A1(本体+電源ユニット)材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)(本体)13、(電源ユニット)6.5材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):381、最大(200V):408定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)鉛直面上32、水平面上34平均演色評価数(Ra)70仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65(器具) IP43(電源)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)164.2光束(Lm)器具:67000アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 狭角タイプ 200V~254V対応 岩崎電気

    LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 狭角タイプ 200V~254V対応

    岩崎電気
    ¥579,800税込¥637,780
    1台
    4日以内出荷
    材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)12色ブラック使用温度範囲(℃)-20~+35定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミ(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)200~254対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65最大消費電力(W)413(40000時間経過後の最大値。)(200V)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー消費効率(200V):171.9平均消費電力(W)384(初期照度補正機能による40000時間平均値。)(200V)光束(Lm)器具光束:71000LED寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)耐風速(m/s)60ビーム角度(°)【1/10ビームの開き】鉛直面上22、水平面上22グリーン購入法適合結線結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)電源ユニット電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 中角タイプ 200V~254V対応 岩崎電気

    LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 中角タイプ 200V~254V対応

    岩崎電気
    ¥579,800税込¥637,780
    1台
    欠品中
    材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)12色ブラック使用温度範囲(℃)-20~+35定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミ(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)200~254対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65最大消費電力(W)429(40000時間経過後の最大値。)(200V)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー消費効率(200V):180.6平均消費電力(W)403(初期照度補正機能による40000時間平均値。)(200V)光束(Lm)器具光束:77500LED寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)耐風速(m/s)60ビーム角度(°)【1/10ビームの開き】鉛直面上56、水平面上56グリーン購入法適合結線結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)電源ユニット電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 中狭角タイプ 200V~254V対応 岩崎電気

    LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 中狭角タイプ 200V~254V対応

    岩崎電気
    ¥579,800税込¥637,780
    1台
    欠品中
    材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)12色ブラック使用温度範囲(℃)-20~+35定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミ(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)200~254対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65最大消費電力(W)413(40000時間経過後の最大値。)(200V)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー消費効率(200V):171.9平均消費電力(W)384(初期照度補正機能による40000時間平均値。)(200V)光束(Lm)器具光束:71000LED寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)耐風速(m/s)60ビーム角度(°)【1/10ビームの開き】鉛直面上34、水平面上34グリーン購入法適合結線結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)電源ユニット電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 400クラス(メタルハライドランプ1000W相当) 中狭角タイプ 200V~242V対応 岩崎電気

    LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 400クラス(メタルハライドランプ1000W相当) 中狭角タイプ 200V~242V対応

    岩崎電気
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)15.5材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):382、最大(200V):413定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上32、水平面上34平均演色評価数(Ra)70仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • アイ ダイクロクールハロゲン plus 省電力タイプ 110V用 岩崎電気

    アイ ダイクロクールハロゲン plus 省電力タイプ 110V用

    岩崎電気
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    4日以内出荷
    備考UVカットガラス使用種類カバーガラス付 (省電力タイプ) JDR-UV/K/H3口金E11全光束(Lm)390定格入力電圧(V)110ビームの開き(°)20定格寿命(時間)3000定格ランプ電力(W)30(50W形)色温度(K)3000中心光度(cd)1800ミラー外径(Φmm)50入数(個)1
  • LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 中角タイプ

    岩崎電気
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    92日以内出荷
    質量(kg)1.35材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
  • LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス  中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 中角タイプ

    岩崎電気
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    92日以内出荷
    質量(kg)1.35色(仕上)ダークグレイ材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
  • LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 狭角タイプ 岩崎電気

    LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 狭角タイプ

    岩崎電気
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    92日以内出荷
    質量(kg)1.35材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:40保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
  • LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 10クラス 狭角タイプ 岩崎電気

    LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 10クラス 狭角タイプ

    岩崎電気
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    92日以内出荷
    質量(kg)1.35色(仕上)サテンブラック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35フランジアルミダイカスト消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:40保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
  • LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 235W クラス4000 メタルハライドランプ1000W相当 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 235W クラス4000 メタルハライドランプ1000W相当

    岩崎電気
    ¥249,800税込¥274,780
    1セット
    92日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤ2本同梱仕様PWM調光材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板質量(kg)4.8使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)周波数(Hz)50/60共用電圧(V)調光信号:DC12入力電圧(V)200~242仕上メタリックシルバー機能初期照度補正機能付最大消費電力(W)233(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)電流(mA)調光信号:8光源寿命60000時間(光束維持率90%)平均消費電力(W)221(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)グリーン購入法適合
  • LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 210Wタイプ (水銀ランプ1000W相当) 狭角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 210Wタイプ (水銀ランプ1000W相当) 狭角タイプ

    岩崎電気
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    92日以内出荷
    材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)10使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)207定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応ビームの開き(°)(1/10)30仕上色:グレイ(マンセルN6)風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 電源ユニット別置形 狭角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 電源ユニット別置形 狭角タイプ

    岩崎電気
    ¥529,800税込¥582,780
    1組
    92日以内出荷
    電源ユニット別置形
    用途屋外専用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)セット内容E39701N/N+LE388257NN2-2.54A1(本体+電源ユニット)材質本体:アルミ(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)8.6色ブラック使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)最大(200V):413、平均(200V):383定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上:22 / 水平面上:22周波数50/60Hz共用保護等級器具:IP65、電源:IP43色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V) 171.9光束(Lm)71000耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)70耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 電源ユニット別置形 広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 電源ユニット別置形 広角タイプ

    岩崎電気
    ¥379,800税込¥417,780
    1組
    92日以内出荷
    電源ユニット別置形
    用途屋外専用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)セット内容E39701W/N+LE410225NN2-2.54A1(本体+電源ユニット)材質本体:アルミ(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)8.6色ブラック使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)最大(200V):429、平均(200V):398定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上:76 / 水平面上:76周波数50/60Hz共用保護等級器具 IP65、電源 IP43色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)183.2(200V)光束(Lm)78600耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)70耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 電源ユニット別置形 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 電源ユニット別置形 中角タイプ

    岩崎電気
    ¥379,800税込¥417,780
    1組
    92日以内出荷
    電源ユニット別置形
    用途屋外専用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)セット内容E39701M/N+LE410225NN2-2.54A1(本体+電源ユニット)材質本体:アルミ(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)8.6色ブラック使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)最大(200V):429、平均(200V):398定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上:56 / 水平面上:56周波数50/60Hz共用保護等級器具 IP65、電源 IP43色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V) 180.6光束(Lm)77500耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)70耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 電源ユニット別置形 中狭角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 電源ユニット別置形 中狭角タイプ

    岩崎電気
    ¥529,800税込¥582,780
    1組
    92日以内出荷
    電源ユニット別置形
    用途屋外専用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)セット内容E39701MN/N+LE388257NN2-2.54A1(本体+電源ユニット)材質本体:アルミ(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)8.6色ブラック使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)最大(200V):413、平均(200V):383定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上:34 / 水平面上:34周波数50/60Hz共用保護等級器具 IP65、電源 IP43色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V) 171.9光束(Lm)71000耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)70耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD AVANT 光害対策形(レディオック フラッド アヴァン) 広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD AVANT 光害対策形(レディオック フラッド アヴァン) 広角タイプ

    岩崎電気
    1個ほか
    欠品中
    材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35定格周波数(Hz)50/60Hz共用平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD AVANT 光害対策形(レディオック フラッド アヴァン) 狭角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD AVANT 光害対策形(レディオック フラッド アヴァン) 狭角タイプ

    岩崎電気
    1個ほか
    欠品中
    材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35定格周波数(Hz)50/60Hz共用平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD AVANT 光害対策形(レディオック フラッド アヴァン) 電源ユニット別置形 広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD AVANT 光害対策形(レディオック フラッド アヴァン) 電源ユニット別置形 広角タイプ

    岩崎電気
    1セット
    欠品中
    材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)22材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~254対応平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級器具 IP65、電源 IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率90%)色温度(K)5000光源色昼白色アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD AVANT 光害対策形(レディオック フラッド アヴァン) 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD AVANT 光害対策形(レディオック フラッド アヴァン) 中角タイプ

    岩崎電気
    1セットほか
    欠品中
    材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35定格周波数(Hz)50/60Hz共用平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD AVANT 屋内用(レディオック フラッド アヴァン) 400クラス(メタルハライドランプ1000W相当) 広角タイプ 高効率形 岩崎電気

    LEDioc FLOOD AVANT 屋内用(レディオック フラッド アヴァン) 400クラス(メタルハライドランプ1000W相当) 広角タイプ 高効率形

    岩崎電気
    1個
    欠品中
    材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)17材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)平均(200V):394、最大(200V):427定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上76、水平面上76平均演色評価数(Ra)70仕上オフホワイト保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)182.2光束(Lm)器具:77800使用場所屋内用アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
関連キーワード
化成肥料101010特集