岩崎電気
アイ ダイクロクールハロゲン plus 省電力タイプ 110V用
備考
UVカットガラス使用
種類
カバーガラス付 (省電力タイプ) JDR-UV/K/H3
口金
E11
全光束(Lm)
390
定格入力電圧(V)
110
ビームの開き(°)
20
定格寿命(時間)
3000
定格ランプ電力(W)
30(50W形)
色温度(K)
3000
中心光度(cd)
1800
ミラー外径(Φmm)
50
入数(個)
1
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02977769
JDR110V30WUV/MK/H3/E11
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください