カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(32)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • モノタロウ(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(183)
  • エスコ(154)
  • SMC(128)
  • スズキ(120)
  • 明工社(97)
  • Kawasaki(64)
  • ホンダ(57)
  • Panasonic(パナソニック)(56)
  • 三木プーリ(56)
  • 3M(スリーエム)(46)
  • オカムラ(岡村製作所)(44)
  • タンガロイ(43)
  • スバル(36)
  • INAX(LIXIL)(35)
  • アメリカン電機(33)
  • イトーキ(28)
  • リスパック(24)
  • SUS(エスユーエス)(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pu4」の検索結果

関連キーワード
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDioc LEDライトバルブF 99W 水銀ランプ400W相当 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブF 99W 水銀ランプ400W相当

    岩崎電気
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    4日以内出荷
    材質本体:PBT-GF30%、グローブ:ポリカーボネート質量(g)555使用温度範囲(℃)‐20~+40 ※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。適合器具となるアイ スポラート・ビームオン・アイ マルチスペースの使用温度範囲は、‐5~+35です。消費電力(W)100V:114、200V:111、242V:111口金E39仕上白色塗装点灯方向ユニバーサル点灯光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数99エコロジー商品省エネ
  • LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス1500 水銀ランプ400W相当/メタルハライドランプ300W相当 広角タイプ クリアタイプ 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス1500 水銀ランプ400W相当/メタルハライドランプ300W相当 広角タイプ クリアタイプ

    岩崎電気
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)3.2色仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)90.5定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)196.6材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)17800光色昼白色(5000K)
  • LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス1500 水銀ランプ400W相当/メタルハライドランプ300W相当 広角タイプ フロストタイプ 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス1500 水銀ランプ400W相当/メタルハライドランプ300W相当 広角タイプ フロストタイプ

    岩崎電気
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)3.2色仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)90.5定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(フロスト)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)176.7材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)16000光色昼白色(5000K)
  • 高圧ナトリウムランプ400W 岩崎電気

    高圧ナトリウムランプ400W

    岩崎電気
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
  • レディオックEXヴェルノ 非常灯タイプ 40°ブラケット形 岩崎電気

    レディオックEXヴェルノ 非常灯タイプ 40°ブラケット形

    岩崎電気
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1セット
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様落下防止ワイヤ:付属種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具材質位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化ガラス質量(kg)13.3色仕上:グレイ(マンセルN7)形40°ブラケット形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造常用灯部=Ex db IIB T6 Gb、非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用場所屋内・屋外用グリーン購入法適合電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
  • LEDioc LEDアイランプSP-W 89W   水銀ランプ400W相当 クラス1500 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプSP-W 89W 水銀ランプ400W相当 クラス1500

    岩崎電気
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    高天井用(屋内専用)
    用途高天井質量(g)1450使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40消費電力(W)100V時:99.7、200V時:96.7、242V時:96.4定格電圧(V)100/200/242口金E39相関色温度(K)5000全光束(Lm)16200定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)83W数(W)89エネルギー消費効率(Lm/W)100V時:162.4、200V時:167.6、242V時:168点灯方向高天井用(屋内専用)光色昼白色エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDライトバルブG 8W 昼白色 〈E26口金〉 水銀ランプ40W相当 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブG 8W 昼白色 〈E26口金〉 水銀ランプ40W相当

    岩崎電気
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)硬質ガラス質量(g)105使用温度範囲(℃)-25~+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)10(100V)、10.2(200V)、10.5(242V)相関色温度(K)5000全光束(Lm)1400平均演色評価数Ra70光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)140.0(100V)、137.2(200V)、133.3(242V)点灯方向ユニバーサル点灯LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)ワット数8W〈E26口金〉エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDアイランプSP-W 111W〈E39口金〉 メタルハライドランプ400W相当 クラス2000 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプSP-W 111W〈E39口金〉 メタルハライドランプ400W相当 クラス2000

    岩崎電気
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)1450種類高天井用(屋内専用)使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40消費電力(W)123(100V)、119(200V)、119(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)19800平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:162.2(200V)、163.6(242V)、144.4(100V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数111Wエコロジー商品省エネ
  • LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 120W クラス2000 メタルハライドランプ400W相当 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 120W クラス2000 メタルハライドランプ400W相当

    岩崎電気
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット
    4日以内出荷から92日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤ2本同梱仕様PWM調光材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)周波数(Hz)50/60共用電圧(V)調光信号:DC12入力電圧(V)100~242仕上メタリックシルバー機能初期照度補正機能付最大消費電力(W)119(100V)、117(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)電流(mA)調光信号:4光源寿命60000時間(光束維持率90%)平均消費電力(W)113(100V)、111(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)グリーン購入法適合
  • LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス2000 メタルハライドランプ400W相当 広角タイプ クリアタイプ 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス2000 メタルハライドランプ400W相当 広角タイプ クリアタイプ

    岩崎電気
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)3.8色仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)113定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)196.4材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)22200光色昼白色(5000K)
  • LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 130Wタイプ (水銀ランプ400W相当) 広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 130Wタイプ (水銀ランプ400W相当) 広角タイプ

    岩崎電気
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    4日以内出荷
    材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)8.4使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)127定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応ビームの開き(°)(1/10)86仕上色:グレイ(マンセルN6)風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 高温対応形 150W メタルハライドランプ400W相当 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 高温対応形 150W メタルハライドランプ400W相当

    岩崎電気
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット
    4日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミダイカスト、アーム:ステンレス、前面ガラス:強化処理ガラス質量(kg)10使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)152(100V)、149(200/277V)入力電圧(V)100~277平均演色評価数(Ra)80仕上ホワイト保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)光源色5000K相当(昼白色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:151.3(100V)、154.3(200/277V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)23000
  • LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 人感センサ形 130W 水銀ランプ400W相当 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 人感センサ形 130W 水銀ランプ400W相当

    岩崎電気
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット
    欠品中
    付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミダイカスト、アーム:鋼板、前面部:ポリカーボネート質量(kg)3.9使用温度範囲(℃)-40~+45(※冷凍・冷蔵倉庫など霜のつきやすい場所では使用しないでください。人感センサが正常に機能しないことがあります。)周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)128(100V)、125(200V)、124(277V)入力電圧(V)100~277平均演色評価数(Ra)80仕上ホワイト光源色5000K相当(昼白色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:148.4(100V)、152.0(200V)、153.2(277V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)19000
  • LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 高温対応形 130W 水銀ランプ400W相当 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 高温対応形 130W 水銀ランプ400W相当

    岩崎電気
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット
    4日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミダイカスト、アーム:ステンレス、前面ガラス:強化処理ガラス質量(kg)10使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)130(100V)、128(200V)、127(277V)入力電圧(V)100~277平均演色評価数(Ra)80仕上ホワイト保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)光源色5000K相当(昼白色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:146.9(100V)、149.2(200V)、151.3(277V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)19100
  • LEDioc HIGH-BAY θ DALI対応形 (レディオック ハイベイ シータ) 120W メタルハライドランプ400W相当 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY θ DALI対応形 (レディオック ハイベイ シータ) 120W メタルハライドランプ400W相当

    岩崎電気
    ¥74,980税込¥82,478
    1セット
    4日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤ2本同梱質量(kg)4.8使用温度範囲(℃)-30~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)119(100V)、118(200V)、118(242V)入力電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)70仕上メタリックシルバー保護等級IP65光源色5000K相当(昼白色タイプ)光源寿命40000時間(光束維持率90%)口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)×2本(電源用・制御用)グリーン購入法適合
  • LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 130Wタイプ (水銀ランプ400W相当) 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 130Wタイプ (水銀ランプ400W相当) 中角タイプ

    岩崎電気
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    4日以内出荷
    材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)8.4使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)127定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応ビームの開き(°)(1/10)60仕上色:グレイ(マンセルN6)風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 人感センサ形 160W メタルハライドランプ400W相当 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 人感センサ形 160W メタルハライドランプ400W相当

    岩崎電気
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット
    4日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミダイカスト、アーム:鋼板、前面部:ポリカーボネート質量(kg)3.9使用温度範囲(℃)-40~+45(※冷凍・冷蔵倉庫など霜のつきやすい場所では使用しないでください。人感センサが正常に機能しないことがあります。)周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)161(100V)、158(200V)、156(277V)入力電圧(V)100~277平均演色評価数(Ra)80仕上ホワイト光源色5000K相当(昼白色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.6(100V)、139.2(200V)、141.0(277V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)22000
  • LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 高温・オイルミスト対応形 150W メタルハライドランプ400W相当 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 高温・オイルミスト対応形 150W メタルハライドランプ400W相当

    岩崎電気
    ¥239,800税込¥263,780
    1セット
    4日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、アーム:ステンレス(3.0mm)、前面部:強化処理ガラス(3.2mm)質量(kg)10使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)149(100V)、146(200V)、145(277V)入力電圧(V)100~277平均演色評価数(Ra)75仕上ホワイト保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)光源色5000K相当(昼白色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:146.9(100V)、150.0(200V)、151.0(277V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)21900
  • LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 90W クラス1500 水銀ランプ400W/メタルハライドランプ300W相当 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 90W クラス1500 水銀ランプ400W/メタルハライドランプ300W相当

    岩崎電気
    ¥89,980税込¥98,978
    1セット
    4日以内出荷から92日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤ2本同梱仕様PWM調光材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)周波数(Hz)50/60共用電圧(V)調光信号:DC12入力電圧(V)100~242仕上メタリックシルバー機能初期照度補正機能付最大消費電力(W)90.8(100V)、89.5(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)電流(mA)調光信号:4光源寿命60000時間(光束維持率90%)平均消費電力(W)86.4(100V)、85.1(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)グリーン購入法適合
  • LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス2000 メタルハライドランプ400W相当 広角タイプ フロストタイプ 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス2000 メタルハライドランプ400W相当 広角タイプ フロストタイプ

    岩崎電気
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)3.8色仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)113定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(フロスト)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)176.9材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)20000光色昼白色(5000K)
  • LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 高温・オイルミスト対応形 130W 水銀ランプ400W相当 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 高温・オイルミスト対応形 130W 水銀ランプ400W相当

    岩崎電気
    ¥189,800税込¥208,780
    1セット
    欠品中
    付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、アーム:ステンレス(3.0mm)、前面部:強化処理ガラス(3.2mm)質量(kg)10使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)126(100V)、124(200V)、123(277V)入力電圧(V)100~277平均演色評価数(Ra)75仕上ホワイト保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)光源色5000K相当(昼白色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:149.2(100V)、151.6(200V)、151.8(277V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)18800
  • LEDioc HIGH-BAY θ CSL対応形 (レディオック ハイベイ シータ) クラス2000 メタルハライドランプ400W相当 広角タイプ クリアタイプ 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY θ CSL対応形 (レディオック ハイベイ シータ) クラス2000 メタルハライドランプ400W相当 広角タイプ クリアタイプ

    岩崎電気
    ¥83,980税込¥92,378
    1台
    欠品中
    質量(kg)4.3色仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)113定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)196.4材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)22200光色昼白色(5000K)
  • LEDioc HIGH-BAY θ オイルミスト対応形 (レディオック ハイベイ シータ) クラス2000 メタルハライドランプ400W相当 広角タイプ クリアタイプ 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY θ オイルミスト対応形 (レディオック ハイベイ シータ) クラス2000 メタルハライドランプ400W相当 広角タイプ クリアタイプ

    岩崎電気
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)3.2色仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)113定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)196.4材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)22200光色昼白色(5000K)
  • LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 80VAクラス 水銀ランプ400W相当 (公衆街路灯A区分 100VA)非調光形 岩崎電気

    LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 80VAクラス 水銀ランプ400W相当 (公衆街路灯A区分 100VA)非調光形

    岩崎電気
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    4日以内出荷
    材質グローブ:アクリル(乳白)質量(kg)3.3材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)68.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~240対応風速(m/s)設計許容:60保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130(4種類に適合可)材質(ホルダー)アルミダイカスト(アダプタ込)耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) シンプルモデル 80W 水銀ランプ400W/メタルハライドランプ300W相当 クラス1500 超広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) シンプルモデル 80W 水銀ランプ400W/メタルハライドランプ300W相当 クラス1500 超広角タイプ

    岩崎電気
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    4日以内出荷
    仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】4mA材質グローブ:ポリカーボネート質量(kg)1.8kg色メタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー材質(本体)アルミ板種類昼白色使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)平均(100V)75.5、平均(200V/242V)75定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70最大消費電力(W)(100V)80、(200V/242V)79光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)193.7、(200V/242V)196.2光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)15500アーム鋼板グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • LEDioc HIGH-BAY θ オイルミスト対応形 (レディオック ハイベイ シータ) クラス1500 水銀ランプ400W相当/メタルハライドランプ300W相当 広角タイプ クリアタイプ 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY θ オイルミスト対応形 (レディオック ハイベイ シータ) クラス1500 水銀ランプ400W相当/メタルハライドランプ300W相当 広角タイプ クリアタイプ

    岩崎電気
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)3.2色仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)90.5定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)196.6材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)17800光色昼白色(5000K)
  • LEDioc HIGH-BAY θ CSL対応形 (レディオック ハイベイ シータ) クラス1500 水銀ランプ400W相当/メタルハライドランプ300W相当 広角タイプ クリアタイプ 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY θ CSL対応形 (レディオック ハイベイ シータ) クラス1500 水銀ランプ400W相当/メタルハライドランプ300W相当 広角タイプ クリアタイプ

    岩崎電気
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)3.5色仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)90.5定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)196.6材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)17800光色昼白色(5000K)
  • 直管LEDランプ 40形 岩崎電気

    直管LEDランプ 40形

    岩崎電気
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    31日以内出荷
    質量(kg)0.28種類40W使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)16口金G13回転式相関色温度(K)4000相当全光束(Lm)3200定格入力電圧(V)100~240対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数(Ra)82材質(カバー)PC入力電流(A)(200V時)0.082ビーム角度(°)【1/2】110材質(エンドキャップ)PC給電方式片側
  • 直管LEDランプ 40形 岩崎電気

    直管LEDランプ 40形

    岩崎電気
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    31日以内出荷
    材質【エンドキャップ】PCカバーPC質量(kg)0.28種類40W使用温度範囲(℃)-20~+40口金G13回転式定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数(Ra)82色温度(K)4000ビーム角度(°)【1/2】110給電方式片側入力電圧100~240V対応入数(本)1
  • LEDioc LEDアイランプSP 111W  (高演色) 〈E39口金〉 メタルハライドランプ400W相当 クラス2000 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプSP 111W (高演色) 〈E39口金〉 メタルハライドランプ400W相当 クラス2000

    岩崎電気
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    92日以内出荷
    質量(g)1420種類高天井用(屋内専用)使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50 セード併用時の上限温度:50まで消費電力(W)123(100V)、119(200V)、119(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)19800ビームの開き(°)1/2:110平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)13500仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート最大光度(cd)6300光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.2(200V)、144.5(242V)、153.5(100V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数111Wエコロジー商品省エネ
  • LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 低温対応形 130W 水銀ランプ400W相当 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 低温対応形 130W 水銀ランプ400W相当

    岩崎電気
    ¥89,980税込¥98,978
    1セット
    92日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、アーム:鋼板、前面部:ポリカーボネート質量(kg)3.5使用温度範囲(℃)-40~+45周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)128(100V)、125(200V)、124(277V)入力電圧(V)100~277平均演色評価数(Ra)80仕上ホワイト光源色5000K相当(昼白色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:148.4(100V)、152.0(200V)、153.2(277V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)19000
  • LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 130Wタイプ (水銀ランプ400W相当) 狭角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 130Wタイプ (水銀ランプ400W相当) 狭角タイプ

    岩崎電気
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    92日以内出荷
    材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)9.2使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)127定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応ビームの開き(°)(1/10)30仕上色:グレイ(マンセルN6)風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
関連キーワード
照明器具カテゴリ