カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- 日東工業(10)
- HotaluX(ホタルクス)(5)
- TOEX(LIXIL)(4)
- SMC(2)
- MSTコーポレーション(2)
- スズキ(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- サンドビック(1)
- 日動工業(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- ノーリツイス(1)
- バンドー化学(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- イチネンTASCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ブランドをもっと見る
「ra-68」の検索結果
特価

レディオック LEDユニバーサルダウンライト クラス300 【受注生産品】
岩崎電気¥27,980税込¥30,7781台31日以内出荷断熱施工はできません。点灯には専用電源ユニットが必要です。種別ダウンライト質量(kg)0.9材質(本体)アルミダイカスト(白色仕上)タイプユニバーサルタイプ消費電力(W)(100V/200V/242V)47.0/46.0/46.5定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)68色温度(K)5000光源色昼白色材質(レンズ)アクリル材質(枠)アルミダイカスト(白色仕上)光源寿命40000時間調光方式連続調光形(信号制御・25~100%)距離被照射面距離:30cm以上埋込穴(Φmm)125結線方法コネクタ付口出線(200mm)器具相当クラス300 コンパクト形メタルハライドランプ70W電源ユニット別