レディオック LEDユニバーサルダウンライト クラス300 【受注生産品】
断熱施工はできません。
点灯には専用電源ユニットが必要です。
- 種別
- ダウンライト
- 質量(kg)
- 0.9
- 材質(本体)
- アルミダイカスト(白色仕上)
- タイプ
- ユニバーサルタイプ
- 消費電力(W)
- (100V/200V/242V)47.0/46.0/46.5
- 定格入力電圧(V)
- 100~242対応
- 平均演色評価数(Ra)
- 68
- 色温度(K)
- 5000
- 光源色
- 昼白色
- 材質(レンズ)
- アクリル
- 材質(枠)
- アルミダイカスト(白色仕上)
- 光源寿命
- 40000時間
- 調光方式
- 連続調光形(信号制御・25~100%)
- 距離
- 被照射面距離:30cm以上
- 埋込穴(Φmm)
- 125
- 結線方法
- コネクタ付口出線(200mm)
- 器具相当
- クラス300 コンパクト形メタルハライドランプ70W
- 電源ユニット
- 別
- 内容量
- 1台
ダウンライト の新着商品
カテゴリ
















