カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(187)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • モノタロウ(5)
  • Panasonic(パナソニック)(3,373)
  • コイズミ照明(607)
  • 三菱電機(492)
  • DAIKO(大光電機)(402)
  • ODELIC(オーデリック)(272)
  • 東芝ライテック(195)
  • ENDO(遠藤照明)(195)
  • SMC(171)
  • 山田照明(158)
  • オーム電機(119)
  • NORGREN(74)
  • 東京メタル(72)
  • アイリスオーヤマ(58)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(58)
  • ホンダ(37)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(34)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(33)
  • TOKISTAR(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(11)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(125)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra-80」の検索結果

187件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDioc LEDアイランプ ビーム電球形 11W 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプ ビーム電球形 11W

    岩崎電気
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    材質(本体)PC-GF30%質量(g)380タイプ反射形使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)11定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)1800定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)1/2ビームの開き:30平均演色評価数(Ra)80ビーム光束(Lm)690最大光度(cd)3700光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)163.6光源寿命40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.11色(本体)シルバーメタリック色塗装グリーン購入法適合色(グローブ)アクリル(乳白)ワット数11W〈E26口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード)※ランプきょう体をアースとした場合エコロジー商品省エネ
  • FECセラルクスエースPRO 岩崎電気

    FECセラルクスエースPRO

    岩崎電気
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    セラミック発光管使用により、色の見え方、省エネ性、寿命の全てに高性能を誇る最先端のランプです。長寿命で寿命末期まで明るさを維持します。照射物の色再現性に優れた演色性Ra70以上を実現しています。
    用途明るさ、色の見え方、メンテナンス性の全てを重視する場合におすすめ工場の一般照明から厳密な作業場の照明にも対応口金E39
  • LEDioc LEDアイランプ ビーム電球形 11W 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプ ビーム電球形 11W

    岩崎電気
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    質量(g)380種類反射形使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)11口金E26定格周波数(Hz)50/60本体PC-GF30%定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)1/2:30平均演色評価数(Ra)80電球形状ビーム球グローブ種別アクリル(乳白)光源色電球色光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.11色(本体)シルバーメタリック色塗装グリーン購入法適合電球の種類LEDワット数11W耐雷サージ12kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDライトバルブK 28W 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブK 28W

    岩崎電気
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    LED制御装置内蔵型で簡単に置き換えが可能。水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光。防犯灯(水銀ランプ100W)から電力契約区分が100~200VAから20~40VAクラスへ3クラス下がります。水銀ランプ(蛍光形)より爽やかな5000Kと、電球色2700Kをラインナップ。全方向点灯可能。内蔵している制御装置は100~242V(フリー電圧)、50/60Hzに対応しています。-20~+35℃(適合器具へ取付時の使用周囲温度)の幅広い温度範囲で使用可能。ユニバーサル点灯のため、点灯方向を選びません。2020年に水銀ランプが製造終了することに伴い、LED化を図るために新しい照明器具をつけるのではなくランプ交換を望まれておられるお客様に向けて販売したいと考えております。
    用途水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光で置き換えで同等の明るさが得られる高効率LEDランプです。口金E26定格消費電力(W)28入力電圧(V)100~242質量(g)470タイプ28W使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60共用定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • FECセラルクスエースPRO2 (垂直点灯形) 岩崎電気

    FECセラルクスエースPRO2 (垂直点灯形)

    岩崎電気
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    高効率と高演色の特長を併せ持つ、始動器内蔵形セラミックメタルハライドランプ。
    口金E39相関色温度(K)4100点灯方向BUD形電球の種類セラルクス
  • LEDioc LEDライトバルブS 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブS

    岩崎電気
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)アルミダイカスト、(グローブ)ポリカーボネート白色塗装質量(g)890使用温度範囲(℃)-20~+40定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)点灯方向水平点灯
  • LEDioc FLOOD LUNT(レディオック フラッド ルント) 14Wタイプ 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD LUNT(レディオック フラッド ルント) 14Wタイプ 中角タイプ

    岩崎電気
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合光束維持時間:60000時間(光束維持率80%)材質グローブ:ポリカーボネート、自在具:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)1.3タイプ取付角度:エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V/200V)14.3、(240V)14.6定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)48平均演色評価数Ra80保護等級IP65口出線(mm)H05RN-F 1.02×3心(器具外1800グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 広角タイプ

    岩崎電気
    31,980税込35,178特価
    1台
    当日出荷から93日以内出荷
    マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード。優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー。軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップ。あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応。さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ。超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジション。エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
    仕様重耐塩質量(kg)2.4取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)30.5(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上110、水平面上116周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合配光タイプ広角耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • レディオック ハンディワークライト 岩崎電気

    レディオック ハンディワークライト

    岩崎電気
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷
    工事現場用照明。AC100V又はバッテリー点灯が選べるハイブリッドタイプ。別売のアダプタを使用することで、マキタ製・ハイコーキ製・ボッシュ製の電動工具用バッテリーが使用可能です。持ち運びに便利な2.8kg(バッテリー含まず)の軽量設計。屋外で使用可能。
    材質ナイロン(本体)/ポリカーボネート(前面カバー・保護カバー)/ABS樹脂(保護カバーラッチ)質量(kg)2.8(バッテリー除く/バッテリーアダプタ・AC入力ケーブル込)【仕上】ブラック使用温度範囲(℃)‐20~+40(AC点灯時)/0~40(バッテリー点灯時)電源(V)定格入力電圧(定格周波数)AC100(50/60Hz共用)又はバッテリー使用時DC18消費電力(W)40全光束(Lm)4400平均演色評価数Ra80保護等級IP54色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)110感電保護クラスクラスII機器(アース不要)LED寿命(時間)30000(光束維持率80%)アーム鋼板調光率(%)25/50/75/100(4段階調光)連続点灯時間(時間)約6(6Ah仕様バッテリー/50%点灯時)
  • LEDioc LEDライトバルブ K53W 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブ K53W

    岩崎電気
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    制御装置(電源)内蔵の為、ランプのみで点灯可能 水銀灯の後継 器具は既設流用でランプ交換でLED化 街路灯向けLEDランプ(垂直方向のみ使用可)
    質量(g)980使用温度範囲(℃)-20~+35電圧(V)100~242定格寿命(時間)4000(光束維持率80%)電球形状T形寸法(Φ×mm)99×260エコロジー商品省エネ
  • LEDioc STREET (レディオック ストリート) 7VA 蛍光ランプ20W相当 岩崎電気

    LEDioc STREET (レディオック ストリート) 7VA 蛍光ランプ20W相当

    岩崎電気
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    仕様【光束維持】60000時間(光束維持率80%)材質本体:ASA樹脂、グローブ:アクリル質量(kg)1使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)6定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra80仕上アイボリー周波数50/60Hz共用保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)176.6光束(Lm)1060口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外500グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 超広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 超広角タイプ

    岩崎電気
    67,980税込74,778
    1台
    4日以内出荷から93日以内出荷
    マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード。優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー。軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップ。あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応。さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ。超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジション。エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
    仕様重耐塩質量(kg)3.1取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)53.5(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上142、水平面上144周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合配光タイプ超広角耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 防爆形LED照明器具 2灯用特殊直付形 岩崎電気

    防爆形LED照明器具 2灯用特殊直付形

    岩崎電気
    119,800税込131,780
    1セット
    4日以内出荷
    用途屋内・屋外用仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)8.8使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)43.0、(200V)41.5、(242V)41.5入力電圧(V)100~242保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.5、(200V)126.9、(242V)126.9光束(Lm)5270LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83耐雷サージ3kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32Wタイプ 2灯用(高出力形)相当 直付形 岩崎電気

    レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32Wタイプ 2灯用(高出力形)相当 直付形

    岩崎電気
    119,800税込131,780
    1セット
    4日以内出荷
    材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)長さ(mm)1416幅(mm)169質量(kg)14高さ(mm)312材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)59.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V)入力電圧(V)100~242定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)保護等級IP65器具・セットセット品色温度(K)5000材質(カバー)硬質ガラス光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)126.4(100V)、127.9(200V)、120.6(242V)光束(Lm)7550使用場所屋内・屋外材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)演色指数(Ra)83調光の可否耐雷サージ10kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDioc STREET (レディオック ストリート) 10VA コンパクト形蛍光ランプFHP32W相当 岩崎電気

    LEDioc STREET (レディオック ストリート) 10VA コンパクト形蛍光ランプFHP32W相当

    岩崎電気
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    仕様【光束維持】60000時間(光束維持率80%)材質本体:ASA樹脂、グローブ:アクリル質量(kg)1使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)8定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra80仕上アイボリー周波数50/60Hz共用保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)165光束(Lm)1320口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外500グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc レディオック ストリート STREET 岩崎電気

    LEDioc レディオック ストリート STREET

    岩崎電気
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    その他【光束維持時間】60000時間(光束維持率80%)材質【グローブ】アクリル質量(kg)1アイボリー使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)16.6本体ASA樹脂定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra80周波数50/60Hz共用保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)155.4光束(Lm)2580口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc CUTLASS (レディオック カトラス) type-L 1800L 昼白色 ダウンタイプ 岩崎電気

    LEDioc CUTLASS (レディオック カトラス) type-L 1800L 昼白色 ダウンタイプ

    岩崎電気
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    その他【光束維持時間】60000時間(光束維持率80%)付属品M3皿ねじ4本、ドリルねじ4本同梱材質【レンズ押さえ】ステンレス、【本体・ブラケット】アルミ押出材(アルマイト処理)、【端板】アルミ(アルマイト処理)質量(kg)9.7使用温度範囲(℃)-40~+40消費電力(W)(200V)41.3定格入力電圧(V)100~242対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80周波数50/60Hz共用保護等級IP55光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)123最大風速(m/s)60光束(Lm)5080口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外650グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc CUTLASS (レディオック カトラス) type-L 1800L 昼光色 ダウンタイプ 岩崎電気

    LEDioc CUTLASS (レディオック カトラス) type-L 1800L 昼光色 ダウンタイプ

    岩崎電気
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    その他【光束維持時間】60000時間(光束維持率80%)付属品M3皿ねじ4本、ドリルねじ4本同梱材質【レンズ押さえ】ステンレス、【本体・ブラケット】アルミ押出材(アルマイト処理)、【端板】アルミ(アルマイト処理)質量(kg)9.7使用温度範囲(℃)-40~+40消費電力(W)(200V)41.3定格入力電圧(V)100~242対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80周波数50/60Hz共用保護等級IP55光源色昼光色(6500K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)123最大風速(m/s)60光束(Lm)5080口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外650グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 超広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 超広角タイプ

    岩崎電気
    63,980税込70,378
    1台
    4日以内出荷から93日以内出荷
    マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード。優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー。軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップ。あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応。さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ。超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジション。エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
    仕様重耐塩質量(kg)2.4取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)40.3(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上142、水平面上144周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合配光タイプ超広角耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDioc FLOOD LUNT(レディオック フラッド ルント) 33Wタイプ 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD LUNT(レディオック フラッド ルント) 33Wタイプ 中角タイプ

    岩崎電気
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)33.9、(200V)33.7、(240V)33.9定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)48平均演色評価数Ra80保護等級IP65光束(Lm)器具:4050口出線(mm)H05RN-F 1.02×3心(器具外1800グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 30クラス 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 30クラス 中角タイプ

    岩崎電気
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷から93日以内出荷
    質量(kg)1.35材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(100V)24.9、(200V)25.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
  • LEDioc LEDライトバルブ K67W 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブ K67W

    岩崎電気
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    制御装置(電源)内蔵の為、ランプのみで点灯可能 水銀灯の後継 器具は既設流用でランプ交換でLED化 街路灯向けLEDランプ(垂直方向のみ使用可)
    質量(g)980使用温度範囲(℃)-20~+35電圧(V)100~242定格寿命(時間)4000(光束維持率80%)寸法(Φ×mm)99×260エコロジー商品省エネ
  • 小型LED投光器(33W) 岩崎電気

    小型LED投光器(33W)

    岩崎電気
    25,980税込28,578
    1セット
    4日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵形質量(kg)1.8取付角度:エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)33.9、(200V)33.7、(240V)33.9ビームの開き(°)(1/10)150平均演色評価数(Ra)80周波数50/60Hz共用保護等級IP65電源タイプ電源直結式使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800)グリーン購入法適合入力電圧100~240V対応電球の種類LED配光タイプ広角耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • 小型LED投光器(14W) 岩崎電気

    小型LED投光器(14W)

    岩崎電気
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷
    グリーン購入法適合電球の種類LED使用場所屋内外兼用保護等級IP65消費電力(W)(100V/200V)14.3、(240V)14.6電源タイプ電源直結式配光タイプ広角LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)80ビームの開き(°)(1/10)146入力電圧100~240V対応周波数50/60Hz共用耐雷サージ15kV(コモンモード)使用温度範囲(℃)-20~+35取付角度:エニーポジション(制限なし)口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800)質量(kg)1.3仕様電源ユニット内蔵形付属品F13アーム用補強金具、落下防止ワイヤ同梱
  • レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32Wタイプ 2灯用(高出力形)相当 パイプ吊形 ハブ寸法28 岩崎電気

    レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32Wタイプ 2灯用(高出力形)相当 パイプ吊形 ハブ寸法28

    岩崎電気
    119,800税込131,780
    1セット
    4日以内出荷
    材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)質量(kg)15材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)59.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V)入力電圧(V)100~242定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)保護等級IP65器具・セットセット品色温度(K)5000材質(カバー)硬質ガラス光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)126.4(100V)、127.9(200V)、120.6(242V)使用場所屋内・屋外明るさ(Lm)7550材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)演色指数(Ra)83調光の可否不可耐雷サージ10kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 防爆形直管LEDランプ照明器具 1灯用 既設対応形 岩崎電気

    防爆形直管LEDランプ照明器具 1灯用 既設対応形

    岩崎電気
    77,980税込85,778
    1台
    4日以内出荷
    用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品幅(mm)169材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用入力電圧(V)100~242保護等級IP65器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)演色指数(Ra)83調光の可否耐雷サージ10kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 防爆形直管LEDランプ照明器具 2灯用 ブラケット形 岩崎電気

    防爆形直管LEDランプ照明器具 2灯用 ブラケット形

    岩崎電気
    139,800税込153,780
    1セット
    4日以内出荷
    用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色、パイプ:ステンレス鋼管(SUS304)/グレイ(マンセルN7)、位置ボックス:アルミダイカスト/グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)質量(kg)15.3使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)44.0、(200V)45.1、(242V)46.8入力電圧(V)100~242保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)128.6、(200V)125.4、(242V)120.9光束(Lm)5660LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N)演色指数(Ra)83耐雷サージ10kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-L 900L  アッパータイプ 岩崎電気

    LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-L 900L アッパータイプ

    岩崎電気
    68,980税込75,878
    1個
    4日以内出荷
    材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)5.2使用温度範囲(℃)-40~+40消費電力(W)(200V)22.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80保護等級IP55時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V):116.2光束(Lm)器具:2570口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-L 600L  アッパータイプ 岩崎電気

    LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-L 600L アッパータイプ

    岩崎電気
    61,980税込68,178
    1個
    4日以内出荷
    材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)3.7使用温度範囲(℃)-40~+40消費電力(W)(200V)15.8定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80保護等級IP55時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V):115.8光束(Lm)器具:1830口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-L 1800L  アッパータイプ 岩崎電気

    LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-L 1800L アッパータイプ

    岩崎電気
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)9.7使用温度範囲(℃)-40~+40消費電力(W)(200V)41.3定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80保護等級IP55時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V):118.6光束(Lm)器具:4900口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc CUTLASS (レディオック カトラス) type-L 600L 昼光色 ダウンタイプ 岩崎電気

    LEDioc CUTLASS (レディオック カトラス) type-L 600L 昼光色 ダウンタイプ

    岩崎電気
    58,980税込64,878
    1台
    4日以内出荷
    その他【光束維持時間】60000時間(光束維持率80%)付属品M3皿ねじ4本、ドリルねじ4本同梱材質【レンズ押さえ】ステンレス、【本体・ブラケット】アルミ押出材(アルマイト処理)、【端板】アルミ(アルマイト処理)質量(kg)3.7使用温度範囲(℃)-40~+40消費電力(W)(200V)15.8定格入力電圧(V)100~242対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80周波数50/60Hz共用保護等級IP55光源色昼光色(6500K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)120.2最大風速(m/s)60光束(Lm)1900口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外650グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 65Wタイプ (水銀ランプ250W相当) 広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 65Wタイプ (水銀ランプ250W相当) 広角タイプ

    岩崎電気
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷から93日以内出荷
    材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)7.4使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)63定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応ビームの開き(°)(1/10)86仕上色:グレイ(マンセルN6)風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 65Wタイプ (水銀ランプ250W相当) 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 65Wタイプ (水銀ランプ250W相当) 中角タイプ

    岩崎電気
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷から93日以内出荷
    材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)7.4使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)63定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応ビームの開き(°)(1/10)60仕上色:グレイ(マンセルN6)風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 160Wタイプ (水銀ランプ700W相当) 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 160Wタイプ (水銀ランプ700W相当) 中角タイプ

    岩崎電気
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷から93日以内出荷
    材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)8.4使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)161定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応ビームの開き(°)(1/10)60仕上色:グレイ(マンセルN6)風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc CUTLASS (レディオック カトラス) type-L 600L 昼白色 ダウンタイプ 岩崎電気

    LEDioc CUTLASS (レディオック カトラス) type-L 600L 昼白色 ダウンタイプ

    岩崎電気
    58,980税込64,878
    1台
    4日以内出荷
    その他【光束維持時間】60000時間(光束維持率80%)付属品M3皿ねじ4本、ドリルねじ4本同梱材質【レンズ押さえ】ステンレス、【本体・ブラケット】アルミ押出材(アルマイト処理)、【端板】アルミ(アルマイト処理)質量(kg)3.7使用温度範囲(℃)-40~+40消費電力(W)(200V)15.8定格入力電圧(V)100~242対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80周波数50/60Hz共用保護等級IP55光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)120.2最大風速(m/s)60光束(Lm)1900口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外650グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 210Wタイプ (水銀ランプ1000W相当) 広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 210Wタイプ (水銀ランプ1000W相当) 広角タイプ

    岩崎電気
    229,800税込252,780
    1台
    4日以内出荷から93日以内出荷
    材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)9.2使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)207定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応ビームの開き(°)(1/10)86仕上色:グレイ(マンセルN6)風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 210Wタイプ (水銀ランプ1000W相当) 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 210Wタイプ (水銀ランプ1000W相当) 中角タイプ

    岩崎電気
    229,800税込252,780
    1台
    4日以内出荷から93日以内出荷
    材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)9.2使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)207定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応ビームの開き(°)(1/10)60仕上色:グレイ(マンセルN6)風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 130Wタイプ (水銀ランプ400W相当) 広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 130Wタイプ (水銀ランプ400W相当) 広角タイプ

    岩崎電気
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷から93日以内出荷
    材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)8.4使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)127定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応ビームの開き(°)(1/10)86仕上色:グレイ(マンセルN6)風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc CUTLASS (レディオック カトラス) type-L 1200L 昼光色 ダウンタイプ 岩崎電気

    LEDioc CUTLASS (レディオック カトラス) type-L 1200L 昼光色 ダウンタイプ

    岩崎電気
    72,980税込80,278
    1台
    4日以内出荷
    その他【光束維持時間】60000時間(光束維持率80%)付属品M3皿ねじ4本、ドリルねじ4本同梱材質【レンズ押さえ】ステンレス、【本体・ブラケット】アルミ押出材(アルマイト処理)、【端板】アルミ(アルマイト処理)質量(kg)6.7使用温度範囲(℃)-40~+40消費電力(W)(200V)28.5定格入力電圧(V)100~200対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80周波数50/60Hz共用保護等級IP55光源色昼光色(6500K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)121.7最大風速(m/s)60光束(Lm)3470口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外650グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc CUTLASS (レディオック カトラス) type-L 900L 昼光色 ダウンタイプ 岩崎電気

    LEDioc CUTLASS (レディオック カトラス) type-L 900L 昼光色 ダウンタイプ

    岩崎電気
    66,980税込73,678
    1台
    4日以内出荷
    その他【光束維持時間】60000時間(光束維持率80%)付属品M3皿ねじ4本、ドリルねじ4本同梱材質【レンズ押さえ】ステンレス、【本体・ブラケット】アルミ押出材(アルマイト処理)、【端板】アルミ(アルマイト処理)質量(kg)5.2使用温度範囲(℃)-40~+40消費電力(W)(200V)22.1定格入力電圧(V)100~242対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80周波数50/60Hz共用保護等級IP55光源色昼光色(6500K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)120.3最大風速(m/s)60光束(Lm)2660口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外650グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
照明カテゴリ