カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- モノタロウ(1)
- SMC(65)
- 堀内機械(32)
- BIGM(丸山製作所)(30)
- 三木プーリ(27)
- ParkerTAIYO(12)
- MAZDA(マツダ)(10)
- CKD(9)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- MURATA(村田製作所)(5)
- KSフィルター(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- omron(オムロン)(4)
- RS PRO(4)
- 神馬本店(3)
- ダイキン工業(3)
- ナカバヤシ(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- シンエイ[店舗什器・備品](3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(4)
「sa-3b」の検索結果
特価

レディオック 防爆形非常用LED照明器具 パイプ吊形
岩崎電気¥199,800税込¥219,7801セット4日以内出荷直射日光の当たる場所では使用できません。仕様水素ガス:対応種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具材質位置ボックス:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス質量(kg)11色仕上:グレイ形パイプ吊形材質(本体)アルミ鋳物備考非常時のみLED点灯使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(100V/200V/242V)2.5/2.8/3.1スイッチ点検スイッチ:付定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)73保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=d3aG5光源色昼白色蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(WH6-SW)光束(Lm)1770使用場所屋内・軒下用モニタ充電モニタ:緑色LED材質(パイプ)鋼管電源ユニット内蔵形耐雷サージ12kV(コモンモード)
レディオック 防爆形非常用LED照明器具 40°ブラケット形
岩崎電気¥209,800税込¥230,7801セット4日以内出荷直射日光の当たる場所では使用できません。仕様水素ガス:対応種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具材質位置ボックス:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス質量(kg)10.7色仕上:グレイ形40°ブラケット形材質(本体)アルミ鋳物備考非常時のみLED点灯使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(100V/200V/242V)2.5/2.8/3.1スイッチ点検スイッチ:付定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)73保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=d3aG5光源色昼白色蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(WH6-SW)光束(Lm)1770使用場所屋内・軒下用モニタ充電モニタ:緑色LED材質(パイプ)鋼管電源ユニット内蔵形耐雷サージ12kV(コモンモード)
レディオック 防爆形非常用LED照明器具 直付形
岩崎電気¥199,800税込¥219,7801セット4日以内出荷直射日光の当たる場所では使用できません。仕様水素ガス:対応種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具材質位置ボックス:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス質量(kg)10色仕上:グレイ形直付形材質(本体)アルミ鋳物備考非常時のみLED点灯使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(100V/200V/242V)2.5/2.8/3.1スイッチ点検スイッチ:付定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)73保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=d3aG5光源色昼白色蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(WH6-SW)光束(Lm)1770使用場所屋内・軒下用モニタ充電モニタ:緑色LED材質(パイプ)鋼管電源ユニット内蔵形耐雷サージ12kV(コモンモード)
レディオックEXヴェルノ 非常灯タイプ 直付形
岩崎電気¥299,800~税込¥329,780~1セット4日以内出荷から31日以内出荷仕様落下防止ワイヤ:付属種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具材質位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化ガラス質量(kg)13色仕上:グレイ(マンセルN7)形直付形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用場所屋内・屋外用グリーン購入法適合電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
レディオックEXヴェルノ 非常灯タイプ パイプ吊形
岩崎電気¥309,800~税込¥340,780~1セット4日以内出荷から31日以内出荷仕様落下防止ワイヤ:付属種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具材質位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化ガラス質量(kg)13.3色仕上:グレイ(マンセルN7)形パイプ吊形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造常用灯部=Ex db IIB T6 Gb、非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用場所屋内・屋外用グリーン購入法適合電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
レディオックEXヴェルノ 非常灯タイプ 40°ブラケット形
岩崎電気¥319,800~税込¥351,780~1セット4日以内出荷から31日以内出荷仕様落下防止ワイヤ:付属種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具材質位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化ガラス質量(kg)13.3色仕上:グレイ(マンセルN7)形40°ブラケット形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造常用灯部=Ex db IIB T6 Gb、非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用場所屋内・屋外用グリーン購入法適合電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z2 安全増防爆形LED高天井照明器具
岩崎電気¥159,800税込¥175,7801セット4日以内出荷付属品落下防止ワイヤー色仕上色:グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~50定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83(平均)耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(ガラス)前面:強化ガラス