カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(12)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- モノタロウ(1)
- スバル(8)
- カーシーカシマ(8)
- SUGICO(スギコ)(6)
- 雅(4)
- スズキ(3)
- MSTコーポレーション(2)
- バンドー化学(2)
- リオン(2)
- リンナイ(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- omron(オムロン)(1)
- サトーパーツ(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- 十川産業(1)
- TRUSCO(1)
- 日本ファイリング(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- NTツール(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「sa-83」の検索結果

LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) セラミックメタルハライド灯360W相当 スタンド形
岩崎電気¥199,800税込¥219,7801組4日以内出荷仕様前面ガラス:強化ガラスセット内容EXIL083SA9B-0+EXSWR02-L560+EYIBF52(本体+落下防止ワイヤー+吊具)質量(kg)8.4色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)75.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)201.5光源寿命60000時間(光束維持率90%)材質(ホルダー)アルミ鋳物光束(Lm)15300耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) セラミックメタルハライド灯360W相当 パイプ吊形 ハブ寸法28
岩崎電気¥199,800税込¥219,7801組欠品中仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXIL083SA9B-0+EXP28B+EXSWR02-L560+EYB24-28+EYIBF24(本体+プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具)質量(kg)9.7色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)75.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)201.5光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)15300耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) セラミックメタルハライド灯360W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法16
岩崎電気¥199,800税込¥219,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXIL083SA9B-0+EXP16B+EXSWR02-L560+EYB24-16+EYIBF37(本体+プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具)質量(kg)9.3色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)75.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)201.5光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)15300耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) セラミックメタルハライド灯360W相当 角度可変形
岩崎電気¥229,800税込¥252,7801組4日以内出荷その他【光束維持時間】60000時間(光束維持率90%)セット内容EXIL083SA9B-22+EXIL72+EXSWR02-L400(本体+吊具+落下防止ワイヤー)材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、取付脚:ステンレス、接続箱:アルミダイカスト質量(kg)8.7色グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)75.9定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)201.5光束(Lm)15300グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) セラミックメタルハライド灯360W相当 直付形 ハブ寸法28
岩崎電気¥199,800税込¥219,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXIL083SA9B-0+EXP28B+EXSWR02-L400+EYB24-28+EYIBF14(本体+プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具)質量(kg)8.7色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)75.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)201.5光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)15300耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) セラミックメタルハライド灯360W相当 パイプ吊形 ハブ寸法22
岩崎電気¥199,800税込¥219,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXIL083SA9B-0+EXP22B+EXSWR02-L560+EYB24-22+EYIBF24(本体+プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具)質量(kg)9.7色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)75.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)201.5光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)15300耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) セラミックメタルハライド灯360W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法22
岩崎電気¥199,800税込¥219,7801組欠品中仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXIL083SA9B-0+EXP22B+EXSWR02-L560+EYB24-22+EYIBF37(本体+プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具)質量(kg)9.3色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)75.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)201.5光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)15300耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) セラミックメタルハライド灯360W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法28
岩崎電気¥199,800税込¥219,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXIL083SA9B-0+EXP28B+EXSWR02-L560+EYB24-28+EYIBF37(本体+プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具)質量(kg)9.3色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)75.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)201.5光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)15300耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) セラミックメタルハライド灯360W相当 パイプ吊形 ハブ寸法16
岩崎電気¥199,800税込¥219,7801組欠品中仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXIL083SA9B-0+EXP16B+EXSWR02-L560+EYB24-16+EYIBF24(本体+プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具)質量(kg)9.7色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)75.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)201.5光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)15300耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) セラミックメタルハライド灯360W相当 直付形 ハブ寸法22
岩崎電気¥199,800税込¥219,7801組欠品中仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXIL083SA9B-0+EXP22B+EXSWR02-L400+EYB24-22+EYIBF14(本体+プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具)質量(kg)8.7色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)75.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)201.5光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)15300耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) セラミックメタルハライド灯360W相当 直付形 ハブ寸法16
岩崎電気¥199,800税込¥219,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXIL083SA9B-0+EXP16B+EXSWR02-L400+EYB24-16+EYIBF14(本体+プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具)質量(kg)8.7色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)75.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)201.5光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)15300耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z1 防爆形LED高天井照明器具
岩崎電気¥229,800税込¥252,7801セット4日以内出荷付属品落下防止ワイヤー色仕上色:グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(ガラス)前面:強化ガラス