カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • 共立(10)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(8)
  • 神馬本店(5)
  • ミニター(4)
  • リンナイ(4)
  • 雅(4)
  • KHK(小原歯車工業)(3)
  • 象印マホービン(3)
  • バンドー化学(3)
  • 水本機械製作所(3)
  • KSフィルター(3)
  • TRUSCO(2)
  • ノーブランド(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • 555(スリーファイブ)(2)
  • サンエレメント(2)
  • 全晴(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa34」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レディオック LED照明器具 吊具 岩崎電気

    レディオック LED照明器具 吊具

    岩崎電気
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    材質【吊下パイプ】ステンレス鋼管製法【吊下金具】アルミダイカスト入数(個)1
  • レディオック LED照明器具 吊具 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック LED照明器具 吊具 【受注生産品】

    岩崎電気
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    31日以内出荷
    材質【吊下パイプ】ステンレス鋼管製法【吊下金具】アルミダイカスト入数(個)1
  • レディオック 防爆形非常用LED照明器具 30°ブラケット形 岩崎電気

    レディオック 防爆形非常用LED照明器具 30°ブラケット形

    岩崎電気
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
    種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具質量(kg)16.4色仕上:グレイ(マンセルN7)形30°ブラケット形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~35スイッチ点検スイッチ:付定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造常用灯部=Ex d IIB T6、非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率97%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(H6-SW)使用場所屋内・軒下用モニタ充電モニタ:緑色LED適合電線管22電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
  • LEDioc EX DIO Z2  安全増防爆形LED高天井照明器具 岩崎電気

    LEDioc EX DIO Z2 安全増防爆形LED高天井照明器具

    岩崎電気
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット
    4日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤー色仕上色:グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~50定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83(平均)耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(ガラス)前面:強化ガラス
関連キーワード
sa37特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sa37