曜日別特売

レディオック LED照明器具 吊具 【受注生産品】

レディオック LED照明器具 吊具 【受注生産品】 - 岩崎電気
材質
【吊下パイプ】ステンレス鋼管
製法
【吊下金具】アルミダイカスト
入数(個)
1
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02976238FEYSA34-28
¥20,500
¥19,980
¥21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
02977358FEYSA34-16
¥20,500
¥19,980
¥21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする