カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- プラス[家具](18)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- ケーエム精密(2)
- パトライト(PATLITE)(1)
- SBC(1)
- 生興(1)
- ドリームウェア(1)
- フェリック(1)
- BODYMAKER(1)
- b.ring(1)
「sbk-12」の検索結果

押ボタンスイッチ 【受注生産品】
岩崎電気¥23,980税込¥26,3781個30日以内出荷上部にシーリングフィッチングを使用する場合は、コンパウンドが端子箱に流入しないように注意してください。ハブの電線管接続には、防水処理を施してください。種別産業用特殊照明機器 配電機器材質【操作釦】樹脂質量(kg)2.5種類非照光式製法【本体カバー】アルミダイカスト(メラミン焼付塗装) ブルーグレイ定格電流(A)10 / 6 / 3 / 4 / 1.5 / 0.8 / 0.4 (110V / 220V / 500V / DC24V / 48V / 110V / 220V)表示ON(赤) / OFF(緑)防爆構造d2G5使用場所屋内・屋外用入数(個)1端子箱鋳鉄品 ブルーグレイ