カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- SHIMANO(シマノ)(9)
- SMC(8)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- シグマ光機(5)
- アクト(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- NB(日本ベアリング)(2)
- タカノ(2)
- イスカル(1)
- omron(オムロン)(1)
- コクヨ(1)
- サカエ(1)
- タンガロイ(1)
- K.Pガスケット(1)
- SUN(1)
- 富士インパルス(1)
- climbing(クライミング)(1)
- 大東通信機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「sp-401」の検索結果

レディオック LEDスポットライト COBタイプ
岩崎電気¥56,980税込¥62,6781台4日以内出荷から31日以内出荷配線ダクト専用器具です。背面スイッチの切替えで出力が変わります。種別LEDユニット一体形 スポットライト 展示・店舗照明質量(kg)1.1材質(本体)アルミダイカスト(白色仕上)消費電力(W)(クラス400(定格出力)切替時/クラス350(省電力出力)切替時)38.0/32.5定格入力電圧(V)100専用平均演色評価数(Ra)85機能出力切替機能色温度(K)3500光源色温白色材質(レンズ)アクリル材質(アーム)アルミダイカスト(白色半つや仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)使用場所屋内用明るさ一般形 クラス400-300 コンパクト形メタルハライドランプ70Wグリーン購入法適合距離被照射面距離:40cm以上電源ユニット内蔵形ユニットボックスアルミダイカスト(白色仕上)
レディオック LEDスポットライト COBタイプ 【受注生産品】
岩崎電気¥56,980税込¥62,6781台31日以内出荷配線ダクト専用器具です。背面スイッチの切替えで出力が変わります。種別LEDユニット一体形 スポットライト 展示・店舗照明質量(kg)1.1材質(本体)アルミダイカスト(白色仕上)消費電力(W)(クラス400(定格出力)切替時/クラス350(省電力出力)切替時)38.0/32.5定格入力電圧(V)100専用平均演色評価数(Ra)85機能出力切替機能材質(レンズ)アクリル材質(アーム)アルミダイカスト(白色半つや仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)使用場所屋内用明るさ一般形 クラス400-300 コンパクト形メタルハライドランプ70W距離被照射面距離:40cm以上電源ユニット内蔵形ユニットボックスアルミダイカスト(白色仕上)