カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- ダイヤトレンド(8)
- ホンダ(5)
- S-HEAT(シンメン)(4)
- イマオコーポレーション(2)
- エスコ(2)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(2)
- K.Pガスケット(2)
- カーシーカシマ(2)
- APEM(2)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- SMC(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- コーセル(1)
- サンドビック(1)
- スーパーツール(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ナカバヤシ(1)
- NACHI(不二越)(1)
- ブランドをもっと見る
「sp103」の検索結果

電源ユニット LEDioc LEDアイランプSP 103W用 (銅鉄式)
岩崎電気¥12,980税込¥14,2781台7日以内出荷LEDioc LEDアイランプSP 103W用電源ユニットです。銅鉄式電源ユニットは巻線加熱保護機能、保護機構付力率善用コンデンサ内蔵、過電流保護機能を有し安全にご使用いただけます。ランプ本体との適合品番を確認の上ご購入ください。質量(kg)3使用温度範囲(℃)-20~+50※夏季の一時的な高音環境(60℃)に対応します。50℃を超える環境で使用する場合はセードを外してください寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×83×76材質(ケース)電気亜鉛メッキ銅板口出線(mm)250耐雷サージ15kV(コモンモード)
ユニス スポットポールライト 1灯 非調光形 【受注生産品】
岩崎電気¥159,800税込¥175,7801セット31日以内出荷地上高4.2mを超えるポールと組合せてご使用になる場合は、必ず「口出線延長タイプ(特注対応)」をご使用ください。仕様重耐塩仕様種別公園・街路用照明材質前面ガラス:強化ガラス寸法(mm)ポール挿入:Φ76.3×110質量(kg)3.9色仕上:ウォームグレイメタリック形1灯 非調光形材質(本体)アルミダイカスト(アクリル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200共用平均演色評価数(Ra)80風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP43(灯具IP65)光源寿命60000時間(光束維持率80%)材質(ホルダー)鋼管使用場所屋外用口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3800)電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)