カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • CC印(ニッカトー)(47)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • BIGM(丸山製作所)(5,368)
  • SAMTEC(47)
  • S&K(三興製作所)(12)
  • CIO(11)
  • LAMP(スガツネ工業)(7)
  • アズワン(4)
  • コノエ(4)
  • SHIMANO(シマノ)(4)
  • SK11(3)
  • 平田ネジ(3)
  • キッツエスシーティー(3)
  • NTカッター(2)
  • FUJI STAR(三共理化学)(2)
  • 三ツ星ベルト(2)
  • 三菱ふそう(2)
  • KSフィルター(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssa-s」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ランプホルダー用接続具(バイス) 岩崎電気

    ランプホルダー用接続具(バイス)

    岩崎電気
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途移動を必要とする工事現場の照明に使用します。材質(本体)アルミダイカスト/ポリエステル粉体塗装材質(ボルト)軟鋼線材/電気亜鉛めっき材質(押え具)鋼板/電気亜鉛めっき
  • LEDアイランプ50W 本体白 岩崎電気

    LEDアイランプ50W 本体白

    岩崎電気
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷
    仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14材質(グローブ)アクリル(乳白)材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)50定格電圧(V)100~242口金E39定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)8500ビームの開き(°)105定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70ビーム光束(Lm)5800最大光度(cd)2900光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)170点灯方向任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。入力電流(A)(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21色(本体)白色塗装グリーン購入法適合ガードGS7電球の種類LEDワット数50W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合エコロジー商品省エネ
  • ランプホルダ用接続具(クランプ) 岩崎電気

    ランプホルダ用接続具(クランプ)

    岩崎電気(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    用途Φ34(1B)のガス管に取付ける場合に使用します。材質(ナット・ボルト)軟鋼線材材質(本体)アルミダイカスト/ポリエステル粉体塗装質量(g)90適合器具E30010S・HS0・K0・S0・SSA-0
  • LEDioc LEDアイランプ SP (投光用ランプホルダ専用) 77W 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプ SP (投光用ランプホルダ専用) 77W

    岩崎電気
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    適合電源ユニット:WLE155V560M1/24-1材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装タイプサインボード用HSタイプ(屋外用)径(Φ)ランプ:200使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用)消費電力(W)(100V)87、(200V)85、(242V)85口金E39ビームの開き(°)108定格寿命(時間)60000定格ランプ電力(W)77平均演色評価数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)120.6、(200V)123.5、(242V)123.5電球の種類LED
ss22m-sssd特集