カテゴリ

  • 農業機械(144)
  • 切削工具(92)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 自動車補修部品(6)
  • メカニカル部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 建築金物(2)
  • 家電(2)
  • 清掃用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssa-h」の検索結果

関連キーワード
281件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボート SSA-H CC印(ニッカトー)

    ボート SSA-H

    CC印(ニッカトー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質アルミナ95%、Al2O3
  • アルミナるつぼ SSA-H SSAHRUTUBO-Cシリーズ CC印(ニッカトー)

    アルミナるつぼ SSA-H SSAHRUTUBO-Cシリーズ

    CC印(ニッカトー)
    7,998税込8,798
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性に優れる。
  • アルミナるつぼ用 フタ SSA-H Bシリーズ CC印(ニッカトー)

    アルミナるつぼ用 フタ SSA-H Bシリーズ

    CC印(ニッカトー)
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷
    タイプフタ耐熱温度(℃)1600化学組成Al2O3/95%、SiO2/3%
  • アルミナるつぼ・フタ SSA-H Bシリーズ CC印(ニッカトー)

    アルミナるつぼ・フタ SSA-H Bシリーズ

    CC印(ニッカトー)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    タイプるつぼ耐熱温度(℃)1600化学組成Al2O3/95%、SlO2/3%
  • SSA-Hタンマン CC印(ニッカトー)

    SSA-Hタンマン

    CC印(ニッカトー)
    24,980税込27,478
    1箱(5本)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性に優れる。
    使用温度(℃)1600化学組成SiO2/3%、Al2O3/95%
  • SSA-Hタンマン管 CC印(ニッカトー)

    SSA-Hタンマン管

    CC印(ニッカトー)
    22,980税込25,278
    1組(10本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    使用温度(℃)最高1600化学組成Al2O3:95%
  • SSA-Hボート CC印(ニッカトー)

    SSA-Hボート

    CC印(ニッカトー)
    19,980税込21,978
    1組(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    使用温度(℃)最高1600化学組成SiO2:3%、Al2O3:95%
  • SSA-Hるつぼ CC印(ニッカトー)

    SSA-Hるつぼ

    CC印(ニッカトー)
    8,698税込9,568
    1組(5個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
    タイプB型使用温度(℃)最高1600化学組成SiO2 3% Al2O3 95%
  • SSA-Hタンマン管 CC印(ニッカトー)

    SSA-Hタンマン管

    CC印(ニッカトー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
  • SSA-Hるつぼ 本体 CC印(ニッカトー)

    SSA-Hるつぼ 本体

    CC印(ニッカトー)
    7,698税込8,468
    1組(5個)
    当日出荷
    SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
    使用温度(℃)最高1600化学組成SiO2:3%、Al2O3:95%
  • SSA-Hるつぼ 蓋 CC印(ニッカトー)

    SSA-Hるつぼ 蓋

    CC印(ニッカトー)
    5,698税込6,268
    1組(5個)
    当日出荷から翌日出荷
    SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
    使用温度(℃)最高1600化学組成SiO2:3%、Al2O3:95%
  • SSA-Hるつぼ 蓋 CC印(ニッカトー)

    SSA-Hるつぼ 蓋

    CC印(ニッカトー)
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
    SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
    容量(mL)30タイプB型外径×高さH(Φmm×mm)46×36最高温度(℃)1600化学組成SiO2 3%、Al2O3 95%
  • ルツボ用フタ SSA-H用 CC印(ニッカトー)

    ルツボ用フタ SSA-H用

    CC印(ニッカトー)
    1,098税込1,208
    1枚
    3日以内出荷
  • ルツボ SSA-H 身のみ CC印(ニッカトー)

    ルツボ SSA-H 身のみ

    CC印(ニッカトー)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
  • SSA-Hるつぼ 蓋 CC印(ニッカトー)

    SSA-Hるつぼ 蓋

    CC印(ニッカトー)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    タイプC型用
  • ルツボ SSA-H B1 身のみ TGK(東京硝子器械)

    ルツボ SSA-H B1 身のみ

    TGK(東京硝子器械)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    TGK品番696-30-06-04容量(mL)30スペースCC品番B1高さ(mm)36外径(Φmm)46
  • SSA-Hるつぼ C 身のみ CC印(ニッカトー)

    SSA-Hるつぼ C 身のみ

    CC印(ニッカトー)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。
    材質アルミナ95%
  • SSA-H タンマン管 T5 30×24×150mm CC印(ニッカトー)

    SSA-H タンマン管 T5 30×24×150mm

    CC印(ニッカトー)
    7,098税込7,808
    1本
    6日以内出荷
    酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。
    材質SSA-H(アルミナ95%)寸法(mm)Φ30×Φ24×L150使用温度(℃)1600
  • SSA-H タンマン管 T3 21×17×100mm CC印(ニッカトー)

    SSA-H タンマン管 T3 21×17×100mm

    CC印(ニッカトー)
    2,998税込3,298
    1本
    6日以内出荷
    酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。
    材質SSA-H(アルミナ95%)寸法(mm)Φ21×Φ17×L100使用温度(℃)1600
  • SSA-H タンマン管 T7 50×40×150mm CC印(ニッカトー)

    SSA-H タンマン管 T7 50×40×150mm

    CC印(ニッカトー)
    11,980税込13,178
    1本
    6日以内出荷
    酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。
    材質SSA-H(アルミナ95%)寸法(mm)Φ50×Φ40×L150使用温度(℃)1600
  • SSA-Hるつぼ用 蓋のみ B0/C1用 CC印(ニッカトー)

    SSA-Hるつぼ用 蓋のみ B0/C1用

    CC印(ニッカトー)
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。
    材質アルミナ95%種類B0/C1用
  • SSA-H タンマン管 T4 25×20×120mm CC印(ニッカトー)

    SSA-H タンマン管 T4 25×20×120mm

    CC印(ニッカトー)
    4,998税込5,498
    1本
    6日以内出荷
    酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。
    材質SSA-H(アルミナ95%)寸法(mm)Φ25×Φ20×L120使用温度(℃)1600
  • SSA-H タンマン管 T6 40×34×150mm CC印(ニッカトー)

    SSA-H タンマン管 T6 40×34×150mm

    CC印(ニッカトー)
    7,798税込8,578
    1本
    6日以内出荷
    酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。
    材質SSA-H(アルミナ95%)寸法(mm)Φ40×Φ34×L150使用温度(℃)1600
  • SSA-H タンマン管 T8 60×50×180mm CC印(ニッカトー)

    SSA-H タンマン管 T8 60×50×180mm

    CC印(ニッカトー)
    16,980税込18,678
    1本
    6日以内出荷
    酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。
    材質SSA-H(アルミナ95%)寸法(mm)Φ60×Φ50×L180使用温度(℃)1600
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    形状S5K
  • アルミナるつぼ(本体) CC印(ニッカトー)

    アルミナるつぼ(本体)

    CC印(ニッカトー)(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)4.0耐熱温度(℃)1600化学組成Al2O3/95%、SiO2/3%
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H

    KHK(小原歯車工業)
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
    形状S5
  • アルミナるつぼ用 ふた CC印(ニッカトー)

    アルミナるつぼ用 ふた

    CC印(ニッカトー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • スーパー阿修羅ビットハイスピード タフワイド SK11

    スーパー阿修羅ビットハイスピード タフワイド

    SK11
    479税込527
    1個(2本)ほか
    当日出荷
    圧倒的存在感で、高硬度特殊合金鋼を使用し高耐久、高靭性を誇るトーションビットに光り輝く衝撃吸収樹脂を採用したビットです。衝撃吸収樹脂を装着し、高耐久を誇るビットです。40Vの充電インパクトドライバーにも対応しています。高負荷なネジ締め作業にも対応可能です。
    用途各種ネジの締め付け作業に。材質特殊鋼種類タフワイド刃先+2番刃先マグネットあり
  • 和柄プランタースタンド-S 東洋ケース

    和柄プランタースタンド-S

    東洋ケース
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    縁起のいい吉祥紋様で天板を装飾した和柄プランタースタンドです。盆栽や和の植栽に合う、和柄のフラワースタンドです。麻の葉は麻がすくすくとまっすぐ伸びる草であることにあやかり、子供の健やかな成長の願いが込められた紋様です。
    用途和柄プランタースタンド。材質スチール(粉体塗装)耐荷重(kg)2
  • チップ TNMG-SS タンガロイ

    チップ TNMG-SS

    タンガロイ(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • チップ DNMG-SS タンガロイ

    チップ DNMG-SS

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNMG-SS タンガロイ

    チップ CNMG-SS

    タンガロイ(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ VNMG-SS タンガロイ

    チップ VNMG-SS

    タンガロイ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • チップ CNMG-SS タンガロイ

    チップ CNMG-SS

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状平行四辺形寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)0.5~3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.08~0.2
  • チップ DNMG-SS タンガロイ

    チップ DNMG-SS

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状平行四辺形寸法L(mm)15.5寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)0.5~3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.08~0.2
  • チップ SNMG-SS タンガロイ

    チップ SNMG-SS

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正方形寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)0.5~3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.08~0.2
  • チップ TPMT-PSS タンガロイ

    チップ TPMT-PSS

    タンガロイ
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ CNMG-SS タンガロイ

    チップ CNMG-SS

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形80度寸法L(mm)12.90寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)3.00切込みap(mm)0.5寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.08最大寸法ft(mm)0.2
  • チップ CCMT-PSS タンガロイ

    チップ CCMT-PSS

    タンガロイ
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)7RoHS指令(10物質対応)対応