カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- ADVANTEC(2)
- azbil(旧:山武)(1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(6)
- HIOKI(日置電機)(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- JAE(日本航空電子工業)(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- TOYOZUMI(豊澄電源)(4)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- カネテック(2)
- コイズミ照明(2)
- ソリッドステート(1)
- ダイヘン(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(4)
- ナベヤ(1)
- ミドリ安全(1)
- 本多電子(1)
- ブランドをもっと見る
「va-a200」の検索結果
特価

LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 40VAクラス 水銀ランプ200W相当 (公衆街路灯A区分 40VA) 非調光形
岩崎電気¥89,980税込¥98,9781セット4日以内出荷材質グローブ:アクリル(乳白)質量(kg)4材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)35.4定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~240対応風速(m/s)設計許容:60保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130(4種類に適合可)材質(ホルダー)アルミダイカスト(アダプタ込)耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDポールライト レディオックエリアトリカ-エル 調光形
岩崎電気¥119,800税込¥131,7801セット4日以内出荷調光制御には別途「ソロスケジューラ」又は「Wi-CONNECTY用ソケットタイプ子機)」が必要です。その他【光束維持】60000時間(光束維持率85%)種別公園・街路用照明材質【グローブ】アクリル(乳白)寸法(mm)【ポール挿入】Φ89.1×130、Φ76.3×115、Φ60.5×120、Φ48.6×130使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミダイカスト(アダプタ込)、【本体】アルミダイカスト保護等級IP23/IP44 (灯具/LEDユニット収納部)使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプ全方向耐雷サージ15kV(コモンモード)調光機能調光形