曜日別特売

LEDポールライト レディオックエリアトリカ-エル 調光形

LEDポールライト レディオックエリアトリカ-エル 調光形 - 岩崎電気

調光制御には別途「ソロスケジューラ」又は「Wi-CONNECTY用ソケットタイプ子機)」が必要です。

その他
【光束維持】60000時間(光束維持率85%)
種別
公園・街路用照明
材質
【グローブ】アクリル(乳白)
寸法(mm)
【ポール挿入】Φ89.1×130、Φ76.3×115、Φ60.5×120、Φ48.6×130
使用温度範囲(℃)
-20~+35
製法
【ホルダ】アルミダイカスト(アダプタ込)、【本体】アルミダイカスト
保護等級
IP23/IP44 (灯具/LEDユニット収納部)
使用場所
屋外用
耐風速(m/s)
60
入力電圧
100~240V対応
配光タイプ
全方向
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
調光機能
調光形
内容量
1セット
全16種類を絞り込む
消費電力(W)
色
16種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
色
消費電力(W)
平均演色評価数(Ra)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02614968E50104/LSAX9B/DB(灯具)E50104/LSAX9B-0+(ホルダ)HEA35/DB+(結線ボックス)HEA36/DB3.9ダークブラウン68.6 (200V)80
¥184,800
¥179,800
¥197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02615187E50103/NSAX9B/DB(灯具)E50103/NSAX9B-0+(ホルダ)HEA35/DB+(結線ボックス)HEA36/DB3.9ダークブラウン49 (200V)70
¥152,800
¥149,800
¥164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02615318E50101/LSAX9B/DB(灯具)E50101/LSAX9B-0+(ホルダ)HEA35/DB+(結線ボックス)HEA36/DB4.6ダークブラウン15 (200V)80
¥102,400
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02617007E50102/LSAX9B(灯具)E50102/LSAX9B-0 +(ホルダ)HEA35+(結線ボックス)HEA364.6メタリックシルバー36 (200V)80
¥127,700
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02618222E50101/LSAX9B(灯具)E50101/LSAX9B-0+(ホルダ)HEA35+(結線ボックス)HEA364.6メタリックシルバー15 (200V)80
¥102,400
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02618581E50101/NSAX9B(灯具)E50101/NSAX9B-0+(ホルダ)HEA35+(結線ボックス)HEA364.6メタリックシルバー15 (200V)70
¥102,400
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02621582E50104/NSAX9B(灯具)E50104/NSAX9B-0+(ホルダ)HEA35+(結線ボックス)HEA363.9メタリックシルバー68.6 (200V)70
¥184,800
¥179,800
¥197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02621661E50104/NSAX9B/DB(灯具)E50104/NSAX9B-0+(ホルダ)HEA35/DB+(結線ボックス)HEA36/DB3.9ダークブラウン68.6 (200V)70
¥184,800
¥179,800
¥197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02622659E50103/LSAX9B/DB(灯具)E50103/LSAX9B-0+(ホルダ)HEA35/DB+(結線ボックス)HEA36/DB3.9ダークブラウン49 (200V)80
¥152,800
¥149,800
¥164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02623106E50102/NSAX9B/DB(灯具)E50102/NSAX9B-0+(ホルダ)HEA35/DB+(結線ボックス)HEA36/DB4.6ダークブラウン36 (200V)70
¥127,700
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02623542E50103/NSAX9B(灯具)E50103/NSAX9B-0+(ホルダ)HEA35+(結線ボックス)HEA363.9メタリックシルバー49 (200V)70
¥152,800
¥149,800
¥164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02623612E50104/LSAX9B(灯具)E50104/LSAX9B-0+(ホルダ)HEA35+(結線ボックス)HEA363.9メタリックシルバー68.6 (200V)80
¥184,800
¥179,800
¥197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02624506E50102/NSAX9B(灯具)E50102/NSAX9B-0+(ホルダ)HEA35+(結線ボックス)HEA364.6メタリックシルバー36 (200V)70
¥127,700
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02626150E50101/NSAX9B/DB(灯具)E50101/NSAX9B-0+(ホルダ)HEA35/DB+(結線ボックス)HEA36/DB4.6メタリックシルバー15 (200V)70
¥102,400
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02626816E50102/LSAX9B/DB(灯具)E50102/LSAX9B-0 +(ホルダ)HEA35+(結線ボックス)HEA364.6ダークブラウン36 (200V)80
¥127,700
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02627577E50103/LSAX9B(灯具)E50103/LSAX9B-0+(ホルダ)HEA35+(結線ボックス)HEA363.9メタリックシルバー49 (200V)80
¥152,800
¥149,800
¥164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする