カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- THERMOS(サーモス)(6)
- 椿本チエイン(4)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- ウシオライティング(3)
- ナイキ(3)
- WAKI(和気産業)(3)
- コスメック(3)
- DAIKEN(旧:大建工業)(2)
- GOSEN(ゴーセン)(2)
- サンワサプライ(1)
- TRUSCO(1)
- 日本理化学(1)
- 未来工業(1)
- ワコーパレット(1)
- 本多電子(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- GORIN(ゴリン)(1)
- ブランドをもっと見る
「wkh」の検索結果
特価

アイダイクロクールハロゲンPLUS
岩崎電気¥2,298税込¥2,5281個欠品中発光部(フィラメント)の小型化でランプ効率を25%改善したミラー付き省電力ハロゲン電球。輪郭をなじませ空間の雰囲気を作り出す広角配光(35°)タイプです。寸法(mm)外径50×高さ62口金E11全光束(Lm)390定格入力電圧(V)110ビームの開き(°)35定格寿命(時間)3000定格ランプ電力(W)30(50形)中心光度(cd)800光色電球色(3000K)エコロジー商品省エネ
アイ ダイクロクールハロゲンplus(省電力タイプ)110V用
岩崎電気¥3,998税込¥4,3981個当日出荷発光部(フィラメント)部の小型化でランプ効率を25%改善したミラー付き省電力形ハロゲン電球です。輪郭をなじませ、空間の雰囲気を作り出す広角配光タイプ。その他UVカットガラス使用種類カバーガラス付き(省電力タイプ)JDR-UV/K/H3口金E11全光束(Lm)730定格入力電圧(V)110ビームの開き(°)35(広配光)定格寿命(時間)3000定格ランプ電力(W)50(75形)色温度(K)3000中心光度(cd)1500ミラー外径(Φmm)50エコロジー商品省エネ