曜日別特売

アイダイクロクールハロゲンPLUS

アイダイクロクールハロゲンPLUS - 岩崎電気

発光部(フィラメント)の小型化でランプ効率を25%改善したミラー付き省電力ハロゲン電球。輪郭をなじませ空間の雰囲気を作り出す広角配光(35°)タイプです。

寸法(mm)
外径50×高さ62
口金
E11
全光束(Lm)
390
定格入力電圧(V)
110
ビームの開き(°)
35
定格寿命(時間)
3000
定格ランプ電力(W)
30(50形)
中心光度(cd)
800
光色
電球色(3000K)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73474409JDR110V30WUV/WK/H3/E11
¥5,500
¥4,198
¥4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする