5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(kg)3.8 仕上:グレイメタリック 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-30~+40 消費電力(W)(200V)146 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra70 保護等級IP65 材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)198.6 材質(アーム)ステンレス 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光束(Lm)29000 光色昼白色(5000K)
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

質量(kg)3.8 仕上:グレイメタリック 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-30~+40 消費電力(W)(200V)146 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra70 保護等級IP65 材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)198.6 材質(アーム)ステンレス 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光束(Lm)29000 光色昼白色(5000K)
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷

質量(kg)3.8 仕上:グレイメタリック 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-30~+40 消費電力(W)(200V)146 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra70 保護等級IP65 材質(カバー)前面:強化処理ガラス(フロスト) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)178.7 材質(アーム)ステンレス 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光束(Lm)26100 光色昼白色(5000K)
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

質量(kg)4.3 仕上:グレイメタリック 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-30~+40 消費電力(W)(200V)146 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra70 保護等級IP65 材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)198.6 材質(アーム)ステンレス 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光束(Lm)29000 光色昼白色(5000K)
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

質量(kg)4.3 仕上:グレイメタリック 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-30~+40 消費電力(W)(200V)146 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra70 保護等級IP65 材質(カバー)前面:強化処理ガラス(フロスト) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)178.7 材質(アーム)ステンレス 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光束(Lm)26100 光色昼白色(5000K)
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

関連カテゴリ