カテゴリ

  • 切削工具(46)
絞り込み
ブランド
  • ユキワ精工
  • TRACO POWER(636)
  • FINDER(110)
  • XP POWER(95)
  • コガネイ(53)
  • CKD(49)
  • KTM(49)
  • 東京精密(41)
  • MURATA(村田製作所)(37)
  • omron(オムロン)(36)
  • MAD MAX(マッドマックス)(35)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(34)
  • SMC(33)
  • SUS(エスユーエス)(33)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(30)
  • シュナイダーエレクトリック(26)
  • SPARKFUN(25)
  • サンワサプライ(24)
  • NDC(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NDC」の検索結果

特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニュードリルミルチャック ユキワ精工ニュードリルミルチャックユキワ精工
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロックナット端面とコレット端面が面一です。
ストレートシャンクニュードリルミルチャック ユキワ精工ストレートシャンクニュードリルミルチャックユキワ精工
12,980税込14,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
1個のコレットで1mmのチャッキング能力 高剛性・高精度 高バランス ロックナット端面とコレット端面が面一 クーラントシールスクリューをセットで高圧クーラント対応(スピンドスルー方式) 長さ調整ねじAPM型タイプをセットでツールの傾きを吸収し振れ精度を安定
仕様サイドロック用シャンク径公差h6
ストレートシャンクニュードリルミルチャック標準セット ユキワ精工ストレートシャンクニュードリルミルチャック標準セットユキワ精工
49,980税込54,978
1セット
当日出荷から10日以内出荷
ストレートシャンク「ニュードリルミルチャック」と高精度ドリルミルコレットを頑丈な木箱にセットした経済的なチャックセットです。小型エンドミルによる加工や、金型の加工用として最適です。ミーリングチャック用チャック本体を組み込んだセットです。
ニュードリルミルチャック ユキワ精工ニュードリルミルチャックユキワ精工
23,980税込26,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
ホルダ外径の研削によりバランスも良好です。高精度・高剛性・高バランスです。ロックナット端面とコレット端面が面一です。
用途ドリルなどの取付けに。シャンクBT30RoHS指令(10物質対応)対応
ニュードリルミルチャック ユキワ精工ニュードリルミルチャックユキワ精工
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ダンク式MTシャンクニュードリルミルチャック ユキワ精工ダンク式MTシャンクニュードリルミルチャックユキワ精工
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
BT35 ニュードリルミルチャック ユキワ精工BT35 ニュードリルミルチャックユキワ精工
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ジャコブステーパドリルミルチャック ユキワ精工ジャコブステーパドリルミルチャックユキワ精工
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
15T ニュードリルミルチャック ユキワ精工15T ニュードリルミルチャックユキワ精工
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ニュードリルミルチャック ユキワ精工ニュードリルミルチャックユキワ精工
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ドリルミルコレットはダブルテーパによるチャック方式を採っていますので、シングルテーパのコレットに比べて把握長さが長く、確実にツールをチャックします。更に、スチールボールを組み込んだ締め付けナットを使用しておりますので、把握力は強大です。
テーパーBT30 7/24
ニュードリルミルチャック  B ユキワ精工ニュードリルミルチャック Bユキワ精工
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
テーパーBT30 7/24
ストレートシャンク ニュードリルミルチャック(サイドロック用) ユキワ精工ストレートシャンク ニュードリルミルチャック(サイドロック用)ユキワ精工
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
ニュードリルミルチャック ユキワ精工ニュードリルミルチャックユキワ精工
11,390税込12,529
1個
3日以内出荷
オイルホール付ドリル用ストレートシャンク  ニュードリルミルチャック ユキワ精工オイルホール付ドリル用ストレートシャンク ニュードリルミルチャックユキワ精工
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
シール付き長さ調整ネジを使用することで、5~20mmの油穴付ドリルの端面のシールが可能です。小径油穴付ドリルにも対応出来ます。
ニュードリルミルチャック ユキワ精工ニュードリルミルチャックユキワ精工
28,980税込31,878
1本
当日出荷から10日以内出荷
1個のコレットで1mmのチャッキング能力(従来のドリルミルコレットがそのまま使用できます)ホルダー本体コレット挿入部の肉厚が厚く高剛性、かつ振れ制度のバラツキを最小に押さえています。ホルダー外形部を研削することにより、バランスも良好です。クーラントシールスクリューをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近清華良好です。
テーパーBT40 7/24
ニュードリルミルチャック ユキワ精工ニュードリルミルチャックユキワ精工
34,980税込38,478
1本
4日以内出荷
1個のコレットで1mmのチャッキング能力(従来のドリルミルコレットがそのまま使用できます)ホルダー本体コレット挿入部の肉厚が厚く高剛性、かつ振れ制度のバラツキを最小に押さえています。ホルダー外形部を研削することにより、バランスも良好です。クーラントシールスクリューをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近清華良好です。
テーパーBT50 7/24
S20T ニュードリルミルチャック ユキワ精工S20T ニュードリルミルチャックユキワ精工
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BT30 ニュードリルミルチャック ユキワ精工BT30 ニュードリルミルチャックユキワ精工
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
HSK ニュードリルミルチャック ユキワ精工HSK ニュードリルミルチャックユキワ精工
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
BT30 ニュードリルミルチャック ユキワ精工BT30 ニュードリルミルチャックユキワ精工
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
TQCホルダ ニュードリルミルチャック ユキワ精工TQCホルダ ニュードリルミルチャックユキワ精工
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
BBT30 ニュードリルミルチャック ユキワ精工BBT30 ニュードリルミルチャックユキワ精工
27,980税込30,778
1個ほか
4日以内出荷
フローティングリーマホルダ ユキワ精工フローティングリーマホルダユキワ精工
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
公差h7フロート0.1mm(半径):径方向シャンク径(Φmm)25仕様センタリングバネ強さ調整機能付
ニュードリルミルチャック ユキワ精工ニュードリルミルチャックユキワ精工
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
リーマ加工用として、径方向フロート機構を持ったストレートシャンクホルダです。 径方向に半径0.1mmフロートします。
把握径(Φmm)0.5~10シャンクストレートシャンクトラスコ品番837-7010材質ボディー:高炭素クロム軸受鋼全長(mm)105シャンク径(Φmm)25寸法(Φmm)【径方向フロート量】0.1ナット外径(Φmm)33適合コレットYCC10
ストレートシャンクニュードリルミルチャック標準セット ユキワ精工ストレートシャンクニュードリルミルチャック標準セットユキワ精工
49,980税込54,978
1セット
10日以内出荷
ストレートシャンク「ニュードリルミルチャック」と高精度ドリルミルコレットを頑丈な木箱にセットした経済的なチャックセットです。小型エンドミルによる加工や、金型の加工用として最適です。サイドロック用チャック本体を組み込んだセットです。
ニュードリルミルチャック  (S20R-1セット) ユキワ精工ニュードリルミルチャック (S20R-1セット)ユキワ精工
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
テーパーS20T 7/24セット内容ツーリング本体+S20R-1タイプ(プルスタッド)JBSⅠ寸法D1(mm)(プルスタッド)14寸法D2(mm)(プルスタッド)8.5寸法D3(mm)(プルスタッド)7寸法a(°)(プルスタッド)75
ニュードリルミルチャック  (S20R-2セット) ユキワ精工ニュードリルミルチャック (S20R-2セット)ユキワ精工
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
テーパーS20T 7/24セット内容ツーリング本体+S20-R2タイプ(プルスタッド)JBSⅡ寸法D1(mm)(プルスタッド)14寸法D2(mm)(プルスタッド)8.5寸法D3(mm)(プルスタッド)7寸法a(°)(プルスタッド)90
YCCクーラントコレット・センタースルー ユキワ精工YCCクーラントコレット・センタースルーユキワ精工
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
オイルホールドリルを使用するのに最適なコレット。 コレットのみで内部給油が可能になります。 高圧クーラント対応(7MPa)
用途スルースピンドルクーラントでのオイルホール付きドリル用。 ニュードリルミルチャック用。適用可能なチャック:NDC7質量(g)15寸法L(mm)20ΦD13
YCCクーラントコレット・センタースルー ユキワ精工YCCクーラントコレット・センタースルーユキワ精工
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
オイルホールドリルを使用するのに最適なコレット。 コレットのみで内部給油が可能になります。 高圧クーラント対応(7MPa)
用途スルースピンドルクーラントでのオイルホール付きドリル用。 ニュードリルミルチャック用。適用可能なチャック:NDC16寸法L(mm)35ΦD26
YCCクーラントコレット・センタースルー ユキワ精工YCCクーラントコレット・センタースルーユキワ精工
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
オイルホールドリルを使用するのに最適なコレット。 コレットのみで内部給油が可能になります。 高圧クーラント対応(7MPa)
用途スルースピンドルクーラントでのオイルホール付きドリル用。 ニュードリルミルチャック用。適用可能なチャック:NDC10寸法L(mm)28ΦD18
YCCクーラントコレット・センタースルー ユキワ精工YCCクーラントコレット・センタースルーユキワ精工
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
オイルホールドリルを使用するのに最適なコレット。 コレットのみで内部給油が可能になります。 高圧クーラント対応(7MPa)
用途スルースピンドルクーラントでのオイルホール付きドリル用。 ニュードリルミルチャック用。適用可能なチャック:NDC20寸法L(mm)45ΦD34
YCCクーラントコレット・センタースルー ユキワ精工YCCクーラントコレット・センタースルーユキワ精工
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
オイルホールドリルを使用するのに最適なコレット。 コレットのみで内部給油が可能になります。 高圧クーラント対応(7MPa)
用途スルースピンドルクーラントでのオイルホール付きドリル用。 ニュードリルミルチャック用。適用可能なチャック:NDC13寸法L(mm)32ΦD22
YCCクーラントコレット・サイドスルー ユキワ精工YCCクーラントコレット・サイドスルーユキワ精工
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
高回転でも拡散しにくく、少ないクーラント量で効率よくピンポイント噴射。高圧クーラント対応(7MPa)
用途スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用 工具寿命を延長します。適用可能なチャック:ニュードリルミルチャックNDC10寸法L(mm)28ΦD18
YCCクーラントコレット・サイドスルー ユキワ精工YCCクーラントコレット・サイドスルーユキワ精工
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
高回転でも拡散しにくく、少ないクーラント量で効率よくピンポイント噴射。高圧クーラント対応(7MPa)
用途スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用 工具寿命を延長します。適用可能なチャック:ニュードリルミルチャックNDC7質量(g)15寸法L(mm)20ΦD13
YCCクーラントコレット・サイドスルー ユキワ精工YCCクーラントコレット・サイドスルーユキワ精工
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
高回転でも拡散しにくく、少ないクーラント量で効率よくピンポイント噴射。高圧クーラント対応(7MPa)
用途スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用 工具寿命を延長します。適用可能なチャック:ニュードリルミルチャックNDC20寸法L(mm)45ΦD34
YCCクーラントコレット・サイドスルー ユキワ精工YCCクーラントコレット・サイドスルーユキワ精工
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
高回転でも拡散しにくく、少ないクーラント量で効率よくピンポイント噴射。高圧クーラント対応(7MPa)
用途スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用 工具寿命を延長します。適用可能なチャック:ニュードリルミルチャックNDC13寸法L(mm)32ΦD22
関連キーワード
ツーリングカテゴリ
関連カテゴリ