カテゴリ

  • 切削工具(11)
絞り込み
ブランド
  • ユキワ精工
  • SMC(648)
  • YAMAHA(ヤマハ)(114)
  • MAZDA(マツダ)(57)
  • TDK(48)
  • IKO(日本トムソン)(48)
  • KTM(47)
  • 日研工作所(35)
  • イスカル(29)
  • CKD(18)
  • スバル(17)
  • トヨタ(13)
  • BIG DAISHOWA(11)
  • Festo(11)
  • NTN(エヌティーエヌ)(10)
  • FYH(日本ピローブロック)(10)
  • マンヨーツール(9)
  • 日東工業(8)
  • JTC(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-321」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリルミルコレット(YCC32型標準級) ユキワ精工ドリルミルコレット(YCC32型標準級)ユキワ精工
7,498税込8,248
1個
当日出荷から4日以内出荷
ドリルミルチャック用のコレットです。
ドリルミルコレット(YCC型精密級) ユキワ精工ドリルミルコレット(YCC型精密級)ユキワ精工
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
EY ホルダ ユキワ精工EY ホルダユキワ精工
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
欧州標準で、汎用性の高いツーリングです。欧州でスタンダードな16°テーパ(DIN6499)コレットが使用できます。
全長(mm)130コード837-7013把握径(Φmm)2.5~20材質(ボディ)高炭素クロム軸受鋼適合コレットEY32適合スパナEFS32アズワン品番64-8668-73シャンク径(mm)32
ストレートシャンク EY チャック ユキワ精工ストレートシャンク EY チャックユキワ精工
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
スーパーG1チャック ユキワ精工スーパーG1チャックユキワ精工
44,980税込49,478
1本
4日以内出荷
高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
テーパーBT50 7/24コレットツカミ能力d(mm)16.0-32.0ナット外径D(Φmm)72長さ調整ねじ(g)M35X1.5使用するコレットSG32使用するフックスパナFS76
スーパーG1チャック ユキワ精工スーパーG1チャックユキワ精工
38,980税込42,878
1本
4日以内出荷
高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
コレットツカミ能力d(mm)16.0-32.0テーパーBT40 7/24質量(kg)2.1ナット外径D(Φmm)72全長L1(mm)170.4基準径からの長さL2(mm)105使用するコレットSG32使用するフックスパナFS72
ニュードリルミルチャック ユキワ精工ニュードリルミルチャックユキワ精工
43,980税込48,378
1本
4日以内出荷
1個のコレットで1mmのチャッキング能力(従来のドリルミルコレットがそのまま使用できます)ホルダー本体コレット挿入部の肉厚が厚く高剛性、かつ振れ制度のバラツキを最小に押さえています。ホルダー外形部を研削することにより、バランスも良好です。クーラントシールスクリューをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近清華良好です。
テーパーBT50 7/24
スーパーG1チャック ユキワ精工スーパーG1チャックユキワ精工
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
総合芯振れ精度5μmを保証します。高精度・高剛性・高把握力・高バランスです。
用途ドリルなど刃物のチャッキングに。2018年トラスコ掲載ページ1 1016材質ボディー:クロムモリブデン鋼
BBT40 スーパーG1チャック ユキワ精工BBT40 スーパーG1チャックユキワ精工
42,980税込47,278
1本
4日以内出荷
ニュードリルミルチャック ユキワ精工ニュードリルミルチャックユキワ精工
38,980税込42,878
1本
当日出荷から10日以内出荷
1個のコレットで1mmのチャッキング能力(従来のドリルミルコレットがそのまま使用できます)ホルダー本体コレット挿入部の肉厚が厚く高剛性、かつ振れ制度のバラツキを最小に押さえています。ホルダー外形部を研削することにより、バランスも良好です。クーラントシールスクリューをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近清華良好です。
テーパーBT40 7/24
BT30 EY チャック ユキワ精工BT30 EY チャックユキワ精工
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
drc-325特集