カテゴリ

  • 切削工具(13)
絞り込み
ブランド
  • ユキワ精工
  • モノタロウ(1)
  • KTM(219)
  • 長野計器(59)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(38)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(32)
  • Puig (プーチ)(27)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • SMC(22)
  • Zebra Technologies(17)
  • リオン(15)
  • 日研工作所(10)
  • BIG DAISHOWA(9)
  • ミニター(9)
  • オンダ製作所(9)
  • 大阪魂(9)
  • ホンダ(8)
  • サンコーテクノ(5)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(5)
  • NSK(日本精工)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c2013」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YCCコレット ユキワ精工YCCコレットユキワ精工
5,898税込6,488特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダブルテーパ方式によって強力な把握力があります。
YCCクーラントコレット・サイドスルー ユキワ精工YCCクーラントコレット・サイドスルーユキワ精工
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
高回転でも拡散しにくく、少ないクーラント量で効率よくピンポイント噴射。高圧クーラント対応(7MPa)
用途スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用 工具寿命を延長します。適用可能なチャック:ニュードリルミルチャックNDC20寸法L(mm)45ΦD34
ドリルミルコレット(YCC20型精密級) ユキワ精工ドリルミルコレット(YCC20型精密級)ユキワ精工
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
YCCクーラントコレット・センタースルー ユキワ精工YCCクーラントコレット・センタースルーユキワ精工
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
オイルホールドリルを使用するのに最適なコレット。 コレットのみで内部給油が可能になります。 高圧クーラント対応(7MPa)
用途スルースピンドルクーラントでのオイルホール付きドリル用。 ニュードリルミルチャック用。適用可能なチャック:NDC20寸法L(mm)45ΦD34
S25 EYチャック ユキワ精工S25 EYチャックユキワ精工
13,190税込14,509
1個
3日以内出荷
欧州標準で、汎用性の高いツーリングです。欧州でスタンダードな16°テーパ(DIN6499)コレットが使用できます。
材質ボディー:高炭素クロム軸受鋼シャフト径(Φmm)25
S20 EYチャック ユキワ精工S20 EYチャックユキワ精工
13,190税込14,509
1個
3日以内出荷
欧州標準で、汎用性の高いツーリングです。欧州でスタンダードな16°テーパ(DIN6499)コレットが使用できます。
材質ボディー:高炭素クロム軸受鋼シャフト径(Φmm)20
ストレートシャンク EY チャック ユキワ精工ストレートシャンク EY チャックユキワ精工
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
オイルホール付ドリル用ストレートシャンク  ニュードリルミルチャック ユキワ精工オイルホール付ドリル用ストレートシャンク ニュードリルミルチャックユキワ精工
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
シール付き長さ調整ネジを使用することで、5~20mmの油穴付ドリルの端面のシールが可能です。小径油穴付ドリルにも対応出来ます。
スーパーG1チャック ユキワ精工スーパーG1チャックユキワ精工
36,980税込40,678
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
テーパーBT40 7/24コレットツカミ能力d(mm)3.0-20.0ナット外径D(Φmm)50長さ調整ねじ(g)M22X1.5使用するコレットSG20使用するフックスパナFS50
ニュードリルミルチャック ユキワ精工ニュードリルミルチャックユキワ精工
35,980税込39,578
1本
当日出荷から10日以内出荷
1個のコレットで1mmのチャッキング能力(従来のドリルミルコレットがそのまま使用できます)ホルダー本体コレット挿入部の肉厚が厚く高剛性、かつ振れ制度のバラツキを最小に押さえています。ホルダー外形部を研削することにより、バランスも良好です。クーラントシールスクリューをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近清華良好です。
テーパーBT40 7/24
ニュードリルミルチャック ユキワ精工ニュードリルミルチャックユキワ精工
38,980税込42,878
1本
4日以内出荷
1個のコレットで1mmのチャッキング能力(従来のドリルミルコレットがそのまま使用できます)ホルダー本体コレット挿入部の肉厚が厚く高剛性、かつ振れ制度のバラツキを最小に押さえています。ホルダー外形部を研削することにより、バランスも良好です。クーラントシールスクリューをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近清華良好です。
テーパーBT50 7/24
BBT40 スーパーG1チャック ユキワ精工BBT40 スーパーG1チャックユキワ精工
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
スーパーG1チャック ユキワ精工スーパーG1チャックユキワ精工
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
総合芯振れ精度5μmを保証します。高精度・高剛性・高把握力・高バランスです。
用途ドリルなど刃物のチャッキングに。2018年トラスコ掲載ページ1 1016材質ボディー:クロムモリブデン鋼
a2017特集