「fs-33」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個のコレットで1mmのチャッキング能力 高剛性・高精度 高バランス ロックナット端面とコレット端面が面一 クーラントシールスクリューをセットで高圧クーラント対応(スピンドスルー方式) 長さ調整ねじAPM型タイプをセットでツールの傾きを吸収し振れ精度を安定
仕様サイドロック用 シャンク径公差h6
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストレートシャンク「ニュードリルミルチャック」と高精度ドリルミルコレットを頑丈な木箱にセットした経済的なチャックセットです。小型エンドミルによる加工や、金型の加工用として最適です。ミーリングチャック用チャック本体を組み込んだセットです。
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個のコレットで1mmのチャッキング能力(従来のドリルミルコレットがそのまま使用できます)。ホルダー本体コレット挿入部の肉厚が厚く高剛性、かつ振れ制度のバラツキを最小に押さえています。ホルダー外形部を研削することにより、バランスも良好です。クーラントシールスクリューをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近清華良好です。
テーパーBT50 7/24
1本
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個のコレットで1mmのチャッキング能力(従来のドリルミルコレットがそのまま使用できます)。ホルダー本体コレット挿入部の肉厚が厚く高剛性、かつ振れ制度のバラツキを最小に押さえています。ホルダー外形部を研削することにより、バランスも良好です。クーラントシールスクリューをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近清華良好です。
テーパーBT40 7/24
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
テーパーBT50 7/24 長さ調整ねじ(g)M12X1.5 長さ調整ねじ最大(mm)100 使用するコレットSG10 使用するフックスパナFS33
1本
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
コレットツカミ能力d(mm)2.0-10.0 ナット外径D(Φmm)31 長さ調整ねじ(g)M12X1.5 使用するコレットSG10 使用するフックスパナFS33 テーパーBT40 7/24
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

業界初の総合芯振れ精度5μm保証!。本体からのコレット突出量を小さくし、本体コレット挿入部の肉厚を厚くした事により、高い剛性を確保しました。
テーパーBT30 7/24 使用するコレットSG10 使用するフックスパナFS33
1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
用途適用コレット型番:SG10-・CT-SG10-・ST-SG10- 仕様クーラントシールスクリュH:33~43 質量(kg)1.5 寸法L(mm)75 寸法L1(mm)48 シャンクサイズ:BBT40 コレット【型番・口径】SG10-2.0~10.0/CT-SG10-3.0~10.0/ST-SG10-3.0~10.0 ΦD162 型番クーラントシールスクリュ:CSH10、スパナ:FS33、ロックナット:SGN10、長さ調節ねじ:APM10-2 寸法L2(mm)19.5 把握径(Φmm)d:2.0~10.0 ロックナットD(Φ):31 長さ調整ねじH:33~43
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

テーパーS20T 7/24 セット内容ツーリング本体+S20-R2 タイプ(プルスタッド)JBSⅡ 寸法D1(mm)(プルスタッド)14 寸法D2(mm)(プルスタッド)8.5 寸法D3(mm)(プルスタッド)7 寸法a(°)(プルスタッド)90
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テーパーS20T 7/24 セット内容ツーリング本体+S20R-1 タイプ(プルスタッド)JBSⅠ 寸法D1(mm)(プルスタッド)14 寸法D2(mm)(プルスタッド)8.5 寸法D3(mm)(プルスタッド)7 寸法a(°)(プルスタッド)75
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ストレートシャンク「ニュードリルミルチャック」と高精度ドリルミルコレットを頑丈な木箱にセットした経済的なチャックセットです。小型エンドミルによる加工や、金型の加工用として最適です。サイドロック用チャック本体を組み込んだセットです。
1セット
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)