カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • 大和電器
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • アズワン(14)
  • omron(オムロン)(14)
  • CARLO GAVAZZI(9)
  • 日本ケミコン(6)
  • 八光電機(4)
  • Sensata / Crydom(4)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • 新ダイワ(2)
  • 富士電機(2)
  • ライン精機(2)
  • RS PRO(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • 東芝(1)
  • ヤガミ(1)
  • ヤマト科学(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • 富士インパルス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SSR 200v」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセントバー 200V 20A 6口 W36×H433×D44mm 大和電器コンセントバー 200V 20A 6口 W36×H433×D44mm大和電器
29,980税込32,978
1本
7日以内出荷
200V仕様で最大20Aまで使用できるコンセントバーです。ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。コンセント口数は、6個です。コンセントは、ロック機構を内部に備えるため、各メーカーの汎用プラグを差し込むだけで抜止ロックがかかります。従来のコードクランプを着脱する手間が省け、作業性が向上します。2分割サーバーラックSSR2シリーズへの固定方法は取付穴を利用したねじ止めになります。ピッチが合えばM5のねじ穴に対して付属のねじで固定できます。別売のコンセントバー取付パネル(DZO-1UPN1)に取り付けると19インチパネルマウントが可能です。別売のコンセントバー取付金具(DZO-1□50JB)を使用した取付も可能です。通電表示が一目で分かるLEDランプを標準装備しています。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W36×H433×D44mm●質量:1.3kgアズワン品番65-6483-43
コンセントバー 100V 20A 6口 コンパクトタイプ W28.5×H403×D44mm 大和電器コンセントバー 100V 20A 6口 コンパクトタイプ W28.5×H403×D44mm大和電器
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
100V仕様で最大20Aまで使用できるコンセントバーです。ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。コンセント口数は、6個です。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。接地型、接地無しの一般プラグが使えます。4分割サーバーラックSSR2シリーズへの固定方法は取付穴を利用したねじ止めになります。ピッチが合えばM5のねじ穴に対して付属のねじで固定できます。別売のコンセントバー取付パネル(DZO-1UPN1)に取り付けると19インチパネルマウントが可能です。別売のコンセントバー取付金具(DZO-1□50JB)を使用した取付も可能です。通電表示が一目で分かるLEDランプを標準装備しています。端子台は結線状態が一目で分かる透明カバーになっています。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W28.5×H403×D44mm●質量:1.3kgアズワン品番65-6482-86