絞り込み
ブランド
- 油研工業
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
油研工業
油研工業のページです。油研工業は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在58件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 油研工業株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒252-1113 神奈川県綾瀬市上土棚中4-4-34 |
特価

DSG-01シリーズ電磁切替弁
油研工業(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個ほか当日出荷から87日以内出荷強力ウェットタイプソレノイドと5チャンバー方式をはじめとする合理的な流路設計により、世界最高水準の高圧・大流量・低圧損を実現しました。最高使用圧力(MPa)35接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)100許容面圧(MPa)(タンク側)21手動操作方式プッシュピン付デザイン70最高切換頻度(min-1)300バルブ種類電磁制御弁
インライン形チェック弁
油研工業(3件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から91日以内出荷一方向に所定のクラッキング圧力で自由に油を通過させ、逆方向の流れは完全に阻止する弁です。最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形バルブ種類方向制御弁
DSG-03シリーズ電磁切替弁
油研工業¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から9日以内出荷ソノレイド部をはじめ随所に斬新な設計思想を盛り込んで開発した画期的な高圧・大流量の電磁切換弁です。 ウェットタイプですので、長寿命・低騒音であり、外部への油漏れもありません。最高使用圧力(MPa)31.5接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)120許容面圧(MPa)(タンク側)16手動操作方式プッシュピン付結線方式ターミナルボックス形デザイン50最高切換頻度(min-1)240バルブ種類電磁制御弁
パイロット作動形リリーフ弁
油研工業¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から4日以内出荷ポンプや制御弁を過大な圧力から保護すると同時に、その油圧系統の圧力を一定に制御するために使用されます。 また、ベント回路により、リモートコントロールおよびアンロードもできます。最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rcバルブ種類圧力制御弁
モジュラー弁用ボルトキット
油研工業¥829~税込¥912~1個ほか当日出荷から翌々日出荷回路によって弁の組み合わせが変化することから、各種組み合わせごとに取付用ボルトキットが用意されています。(スタッドボルト4本、ナット4個)
流量調整弁
油研工業¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から76日以内出荷圧力・温度補償形ですので、圧力(負荷)および温度(作動油粘度)の変化にかかわりなく、設定された流量は一定です。油圧回路の流量を制御し、アクチュエータの精密な速度制御に使用されます。チェック弁付のものは制御流れと逆方向の自由流れが行えます。なお、デジタル目盛付きですので流量再現操作が容易です。接続方式サブプレート取付形バルブ種類流量制御弁
半導体形圧力スイッチ
油研工業¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から91日以内出荷半導体圧力センサに電子回路を組込み、出力部にフォトカプラで絶縁されたオープンコレクタを採用した圧力スイッチです。センサ部は、半導体により構成されていますので可動部がなく、高い信頼性と優れた耐久性が得られます。 従来の圧力スイッチの使用分野はもとより、特に小形・軽量で耐久性を要求される分野に最適です。
ニードル弁用ゲージアダプタ
油研工業¥1,098税込¥1,2081個欠品中ニードル弁に直接圧力計を取付ける場合に使用します。アダプタには圧力計保護のため、有害な圧力波を減衰させる圧力スナパが組み込まれています。質量(kg)0.075取付ねじ(D)G1/4
可変ピストンポンプ
油研工業¥77,980~税込¥85,778~1台翌々日出荷から97日以内出荷高効率、低騒音 全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。 損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。 吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。 吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。種類ピストンポンプ使用流体石油系作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)機種単段ポンプ使用油ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下)許容回転速度(r/min)600~1800
減圧弁
油研工業¥45,980~税込¥50,578~1個9日以内出荷から81日以内出荷油圧回路の一部の圧力を、主回路より低い圧力に設定したい場合に使用されます。また、リモートコントロールポートにより遠隔操作が可能です。なお、チェック弁付のものは2次側から1次側へ自由流れを許します。最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc圧力調整範囲(MPa)0.7~7使用流体石油系作動油バルブ種類圧力制御弁
PV2R形単段ポンプ
油研工業¥96,980税込¥106,6781個9日以内出荷低騒音用として特に開発された高圧・高性能ポンプです。 射出成形機をはじめ、幅広い用途に応じるため、吐出し量も5.8~237cm3/revと広範囲のものを用意しております。なお、ポンプ内蔵部はカートリッジキット化されていますので、保守がきわめて容易です。種類ベーンポンプ取付方式フート取付形最高使用圧力(MPa)(耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14使用流体石油系作動油、水成形作動油、合成作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)吐出口径Φ21ポートの向き吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上
ブロッキングプレート
油研工業¥6,298税込¥6,9281個当日出荷予備の取付面あるいは不要になった回路の閉鎖用などに使用します。質量(kg)約1.2最大流量(L/min)70呼び3最高使用圧力(MPa)25プレートプロッキングプレート
可変ピストンポンプ
油研工業¥119,800~税込¥131,780~1台翌々日出荷から4日以内出荷高効率、低騒音 全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。 損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。 吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。 吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。種類ピストンポンプ取付方式フート取付形制御方式プレッシャコンペンセータ制御形圧力調整範囲(MPa)1.2~16使用流体石油系作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)機種単段ポンプ使用油ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下)定格使用圧力(MPa)16ポートの向きアキシアルポート軸端形状平行キー形許容回転速度(r/min)600~1800
アンチキャビテーションモジュラー弁
油研工業¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷から4日以内出荷仕様アンチキャビテーションモジュラー弁最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)70バルブ種類方向制御弁
パイロットオペレートチェックモジュラー弁
油研工業¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷用途Aライン用質量(kg)約1.2管接続口径1/8呼び1最高使用圧力(MPa)35クラッキング圧力(MPa)0.2流量(L/min)(最大)60バルブ種類方向制御弁
リリーフモジュラー弁
油研工業¥6,290~税込¥6,919~1個当日出荷から翌々日出荷用途Pライン用呼び1最高使用圧力(MPa)21圧力調整範囲(MPa)0.4~14流量(L/min)(最大)35バルブ種類圧力制御弁
直動形リリーフ弁
油研工業¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から91日以内出荷管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)(最大)16バルブ種類圧力制御弁
カウンタバランスモジュラー弁
油研工業¥45,980税込¥50,5781個9日以内出荷適合(モジュラー弁の呼び)3質量(kg)約3.5管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25圧力調整範囲(MPa)0.4~1.8流量(L/min)(最大)50/(自由)70バルブ種類方向制御弁
F5形管フランジキット
油研工業¥4,198税込¥4,6181個当日出荷形状フランジ質量(kg)0.7寸法H(mm)11管接続口径Rc3/4最高使用圧力(MPa)28寸法F(mm)47.6寸法D(mm)65寸法E(mm)22.2寸法C(mm)48寸法J(mm)30寸法K(mm)15寸法T(Φmm)19六角穴付ボルトM10×45適合管の呼び3/4ボルト締付トルク(N・m)68.5(推奨)、±10%(許容差)適合OリングG30接続ねじ種類Rc
比例電磁式パイロットリリーフ弁
油研工業¥69,980税込¥76,9781個97日以内出荷小形直流ソレノイドと直動形リリーフ弁により構成されております。小流量の油圧システムあるいは比例電磁式制御弁のパイロット弁として、圧力を入力電流に対して比例的に制御することができます。 なお、この弁は専用のパワー増幅器と組合せて使用します。用途リリーフ弁のベントコントロール用仕様安全弁付質量(kg)2管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)24.5接続方式サブプレート取付形圧力調整範囲(MPa)0.5~6.9流量(L/min)0.3~2繰返し性1%以下応差(ヒステリシス)3%以下定格電流(mA)800コイル抵抗(Ω)10バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁