カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(13)
絞り込み
ブランド
  • 油研工業
  • モノタロウ(2)
  • KANA(片山チエン)(93)
  • SMC(62)
  • CKD(51)
  • BIGM(丸山製作所)(47)
  • omron(オムロン)(28)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(26)
  • エスコ(24)
  • AMPHENOL(17)
  • エレコム(16)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(16)
  • エバオン(15)
  • 日恵製作所(14)
  • アイ・エル・シー(12)
  • 永田製作所(11)
  • 渡辺電機工業(11)
  • シュナイダーエレクトリック(11)
  • サンワサプライ(9)
  • MAZDA(マツダ)(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4d-24」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DSG-01シリーズ電磁切替弁 油研工業DSG-01シリーズ電磁切替弁油研工業(2件のレビュー)
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から87日以内出荷
強力ウェットタイプソレノイドと5チャンバー方式をはじめとする合理的な流路設計により、世界最高水準の高圧・大流量・低圧損を実現しました。
最高使用圧力(MPa)35接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)100許容面圧(MPa)(タンク側)21手動操作方式プッシュピン付デザイン70最高切換頻度(min-1)300バルブ種類電磁制御弁
DSG-03シリーズ電磁切替弁 油研工業DSG-03シリーズ電磁切替弁油研工業
42,980税込47,278特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ソノレイド部をはじめ随所に斬新な設計思想を盛り込んで開発した画期的な高圧・大流量の電磁切換弁です。 ウェットタイプですので、長寿命・低騒音であり、外部への油漏れもありません。
最高使用圧力(MPa)31.5接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)120許容面圧(MPa)(タンク側)16手動操作方式プッシュピン付結線方式ターミナルボックス形デザイン50最高切換頻度(min-1)240バルブ種類電磁制御弁
DSG-005シリーズ電磁切換弁 油研工業DSG-005シリーズ電磁切換弁油研工業(1件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から119日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25
DSG-03シリーズ電磁切換弁 油研工業DSG-03シリーズ電磁切換弁油研工業(1件のレビュー)
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から76日以内出荷
DSG-01シリーズ電磁切換弁 油研工業DSG-01シリーズ電磁切換弁油研工業
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から91日以内出荷
2連ベーンポンプ 油研工業2連ベーンポンプ油研工業
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から120日以内出荷
01シリーズ低電力(5W)形電磁切換弁 油研工業01シリーズ低電力(5W)形電磁切換弁油研工業
48,980税込53,878
1個
71日以内出荷
低電力形ランニングコストを大幅に抑える
消費電力(W)5電源直流定格電圧(V)24最大流量(L/min)45最高使用圧力(MPa)16電源電圧(V)直流24結線方式DINコネクタ形も用意粘度(mm2/s)15~400最高切換頻度(min-1)240油温(℃)-15~+70
03シリーズ低電力(5W)形電磁切換弁 油研工業03シリーズ低電力(5W)形電磁切換弁油研工業
64,980税込71,478
1個
70日以内出荷
低電力形ランニングコストを大幅に抑える
消費電力(W)5電源直流定格電圧(V)24最大流量(L/min)63最高使用圧力(MPa)16電源電圧(V)直流24結線方式DINコネクタ形も用意粘度(mm2/s)15~400最高切換頻度(min-1)240油温(℃)-15~+70
DSG-007シリーズ電磁切換弁 油研工業DSG-007シリーズ電磁切換弁油研工業
25,980税込28,578
1個
71日以内出荷
取付面寸法ISO適合ミニシリーズ最高使用圧力:25MPa、最大流量:15L/minを実現省スペース優れた耐久性
最大流量(L/min)15最高使用圧力(MPa)25結線方式DINコネクタ形も用意粘度(mm2/s)20~200最高切換頻度(min-1)120油温(℃)-15~+60
低電力形電磁切換弁 油研工業低電力形電磁切換弁油研工業
48,980税込53,878
1個
70日以内出荷から71日以内出荷
低電力形ランニングコストを大幅に抑える
消費電力(W)5最高使用圧力(MPa)16電源電圧(V)直流24
電磁パイロット切換弁 油研工業電磁パイロット切換弁油研工業
89,980税込98,978
1個
70日以内出荷
世界最高水準の高圧大流量低圧損パイロット方式、ドレン方式の組替が容易ショックレス形(切換時の騒音や振動を小さく押さえることができる)
最高使用圧力(MPa)31.5パイロット方式外部、ドレン方式:内部も用意ドレン方式外部粘度(mm2/s)15~400最高切換頻度(min-1)120油温(℃)-15~+70最低パイロット圧力(MPa)0.8
電磁パイロット切換弁 油研工業電磁パイロット切換弁油研工業
79,980税込87,978
1個
70日以内出荷から101日以内出荷
世界水準の高圧大流量低圧損パイロット方式、ドレン方式の組替が容易
ドレン方式外部粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
電磁パイロット切換弁 油研工業電磁パイロット切換弁油研工業
89,980税込98,978
1個
70日以内出荷
世界最高水準の高圧大流量低圧損ショックレス形(切換時の騒音や振動を小さく押さえることができる)
最大流量(L/min)300最高使用圧力(MPa)31.5パイロット方式外部、ドレン方式:内部も用意ドレン方式外部粘度(mm2/s)15~400最高切換頻度(min-1)120スプール形式2油温(℃)-15~+70最低パイロット圧力(MPa)0.8
関連キーワード
624dd特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 624dd