カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • 油研工業
  • SMC(186)
  • Igus(イグス)(44)
  • New-Era(ニューエラー)(23)
  • KEMET(14)
  • タンガロイ(10)
  • 三菱マテリアル(8)
  • 京セラ(7)
  • SIBATA(柴田科学)(6)
  • イスカル(5)
  • CKD(5)
  • 三木プーリ(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • ISOTTA (イソッタ)(5)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • Vesrah(4)
  • AFAM(アファム)(4)
  • 旭計器工業(4)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r200-16」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DSG-03シリーズ電磁切換弁 油研工業DSG-03シリーズ電磁切換弁油研工業(1件のレビュー)
42,980税込47,278特価
1個
当日出荷から76日以内出荷
可変ピストンポンプ 油研工業可変ピストンポンプ油研工業
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷から97日以内出荷
高効率、低騒音 全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。 損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。 吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。 吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。
種類ピストンポンプ使用流体石油系作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)機種単段ポンプ使用油ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下)許容回転速度(r/min)600~1800
Aシリーズ可変ピストンポンプ 油研工業Aシリーズ可変ピストンポンプ油研工業
269,800税込296,780
1個
90日以内出荷
高効率低騒音省エネルギータイプ低発熱広範囲な押しのけ容積
仕様汚染度:NAS1638-10級以内制御方式プレッシャコンペンセータ制御形回転方向軸端から見て時計方向使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400許容回転速度(r/min)600~1800油温(℃)0~60
電磁パイロット切換弁 油研工業電磁パイロット切換弁油研工業
53,980税込59,378
1個
70日以内出荷から101日以内出荷
世界水準の高圧大流量低圧損パイロット方式、ドレン方式の組替が容易
ドレン方式外部粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
Aシリーズ可変ピストンポンプ 油研工業Aシリーズ可変ピストンポンプ油研工業
189,800税込208,780
1個
90日以内出荷
高効率低騒音省エネルギータイプ低発熱広範囲な押しのけ容積
制御方式プレッシャコンペンセータ制御形回転方向軸端から見て時計方向使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400許容回転速度(r/min)600~1800油温(℃)0~60
関連キーワード
研磨剤 100000特集