カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(129)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- 油研工業
- YUKEN(15)
- ニトムズ(7)
- omron(オムロン)(4)
- ノーリツ(2)
- パークレーン(2)
- アネスト岩田(1)
- MARUTO(大久保製作所)(1)
「yuken」の検索結果
特価

DSG-01シリーズ電磁切替弁
油研工業(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から87日以内出荷強力ウェットタイプソレノイドと5チャンバー方式をはじめとする合理的な流路設計により、世界最高水準の高圧・大流量・低圧損を実現しました。最高使用圧力(MPa)35接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)100許容面圧(MPa)(タンク側)21手動操作方式プッシュピン付デザイン70最高切換頻度(min-1)300バルブ種類電磁制御弁
インライン形チェック弁
油研工業(3件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から91日以内出荷一方向に所定のクラッキング圧力で自由に油を通過させ、逆方向の流れは完全に阻止する弁です。最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形バルブ種類方向制御弁
DSG-03シリーズ電磁切替弁
油研工業¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から9日以内出荷ソノレイド部をはじめ随所に斬新な設計思想を盛り込んで開発した画期的な高圧・大流量の電磁切換弁です。 ウェットタイプですので、長寿命・低騒音であり、外部への油漏れもありません。最高使用圧力(MPa)31.5接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)120許容面圧(MPa)(タンク側)16手動操作方式プッシュピン付結線方式ターミナルボックス形デザイン50最高切換頻度(min-1)240バルブ種類電磁制御弁
パイロット作動形リリーフ弁
油研工業¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から4日以内出荷ポンプや制御弁を過大な圧力から保護すると同時に、その油圧系統の圧力を一定に制御するために使用されます。 また、ベント回路により、リモートコントロールおよびアンロードもできます。最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rcバルブ種類圧力制御弁
ARシリーズ可変ピストンポンプ
油研工業¥89,980~税込¥98,978~1個当日出荷から90日以内出荷小形。低騒音。高信頼性仕様汚染度:NAS1638-10級以内取付方式フランジ取付形制御方式プレッシャコンペンセータ制御形使用圧力(MPa)16最高使用圧力(MPa)16回転方向軸端から見て時計方向使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400許容回転速度(r/min)600~1800油温(℃)0~60
06スロットルチェックモジュラー弁
油研工業¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から11日以内出荷仕様●大きさの呼び:6●最大調整流量(L/min):500●汚染度:NAS1638-12級以内最高使用圧力(MPa)35粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
リリーフモジュラー弁
油研工業¥6,290~税込¥6,919~1個当日出荷から翌々日出荷用途Pライン用呼び1最高使用圧力(MPa)21圧力調整範囲(MPa)0.4~14流量(L/min)(最大)35バルブ種類圧力制御弁
直動形リリーフ弁
油研工業¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から91日以内出荷管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)(最大)16バルブ種類圧力制御弁
モジュラー弁用ボルトキット
油研工業¥829~税込¥912~1個ほか当日出荷から翌々日出荷回路によって弁の組み合わせが変化することから、各種組み合わせごとに取付用ボルトキットが用意されています。(スタッドボルト4本、ナット4個)
流量調整弁
油研工業¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から76日以内出荷圧力・温度補償形ですので、圧力(負荷)および温度(作動油粘度)の変化にかかわりなく、設定された流量は一定です。油圧回路の流量を制御し、アクチュエータの精密な速度制御に使用されます。チェック弁付のものは制御流れと逆方向の自由流れが行えます。なお、デジタル目盛付きですので流量再現操作が容易です。接続方式サブプレート取付形バルブ種類流量制御弁
ブロッキングプレート
油研工業¥6,298税込¥6,9281個当日出荷予備の取付面あるいは不要になった回路の閉鎖用などに使用します。質量(kg)約1.2最大流量(L/min)70呼び3最高使用圧力(MPa)25プレートプロッキングプレート
ニードル弁用ゲージアダプタ
油研工業¥1,098税込¥1,2081個欠品中ニードル弁に直接圧力計を取付ける場合に使用します。アダプタには圧力計保護のため、有害な圧力波を減衰させる圧力スナパが組み込まれています。質量(kg)0.075取付ねじ(D)G1/4
01レデューシングモジュラー弁
油研工業¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から11日以内出荷仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa)35粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~70
06パイロットチェックモジュラー弁
油研工業¥57,980~税込¥63,778~1個当日出荷から90日以内出荷最大流量(L/min)500最高使用圧力(MPa)35粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
H形圧力制御弁
油研工業¥34,980~税込¥38,478~1個翌々日出荷から90日以内出荷直動形圧力制御弁最高使用圧力(MPa)21接続形式サブプレート取付形粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
アンチキャビテーションモジュラー弁
油研工業¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷から4日以内出荷仕様アンチキャビテーションモジュラー弁最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)70バルブ種類方向制御弁
直動形リリーフ弁
油研工業¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から11日以内出荷遠隔制御、二圧または三圧制御のパイロット弁仕様●大きさの呼び:2●汚染度:NAS1638-12級以内●管接続形式:サブプレート取付形最大流量(L/min)16最高使用圧力(MPa)21接続形式サブプレート取付形粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
F5形管フランジキット
油研工業¥4,198税込¥4,6181個当日出荷形状フランジ質量(kg)0.7寸法H(mm)11管接続口径Rc3/4最高使用圧力(MPa)28寸法F(mm)47.6寸法D(mm)65寸法E(mm)22.2寸法C(mm)48寸法J(mm)30寸法K(mm)15寸法T(Φmm)19六角穴付ボルトM10×45適合管の呼び3/4ボルト締付トルク(N・m)68.5(推奨)、±10%(許容差)適合OリングG30接続ねじ種類Rc
半導体形圧力スイッチ
油研工業¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から91日以内出荷半導体圧力センサに電子回路を組込み、出力部にフォトカプラで絶縁されたオープンコレクタを採用した圧力スイッチです。センサ部は、半導体により構成されていますので可動部がなく、高い信頼性と優れた耐久性が得られます。 従来の圧力スイッチの使用分野はもとより、特に小形・軽量で耐久性を要求される分野に最適です。
40Ωシリーズ流量制御弁用パワー増幅器
油研工業¥219,800税込¥241,7801個翌々日出荷から90日以内出荷40Ωソレノイド搭載の比例電磁式流量制御弁の駆動用アンプ・加減速信号形仕様●ディザ:固定●加減速勾配:0.05~1s/100mA●機能形式:加減速信号形●負荷(Ω):40温度(℃)設置場所:0~50電源電圧(V)AC200/220消費電力(VA)90最大出力電流(A)0.8
流量制御弁 EHDFG
油研工業¥469,800税込¥516,7801個翌々日出荷この弁は比例電磁式方向・流量制御弁の極限性能を追求し、高応答化したものです。メインスプール位置を検出する差動トランス(LVDT)とパワーアンプの複合により、弁内部で閉ループを構成しておりますので、高精度と高信頼性を備えています。開ループでの制御に加え、簡易サーボ弁として閉ループ系にもご使用いただけます。仕様●ドレンポート許容背圧Mpa:0.1●ヒステリシス:1%以下●周波数特性Hz:45●大きさの呼び:6●管接続形式:サブプレート取付形最高使用圧力(MPa)15.7定格流量(L/min)280繰返し性1%以下コイル抵抗(Ω)30最低パイロット圧力(MPa)1.5供給電圧(V)DC±24
HC形圧力制御弁
油研工業¥42,980~税込¥47,278~1個翌々日出荷から90日以内出荷直動形圧力制御弁(H形)にチェック弁を組込んだ弁。チェック弁付シーケンス弁、カウンタバランス弁として使用最高使用圧力(MPa)21接続形式サブプレート取付形粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
01パイロットチェックモジュラー弁
油研工業¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷低パイロット操作形仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)35最高使用圧力(MPa)31.5定格流量(L/min)35クラッキング圧力(MPa)0.4粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
電磁切替弁付リリーフ弁
油研工業¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷から104日以内出荷リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。
流量制御弁 EHDFG
油研工業¥219,800~税込¥241,780~1個翌々日出荷従来、比例電磁式流量制御弁を用いてアクチュエータの速度制御を行う場合、方向制御弁と組合せる必要がありました。この速度制御と方向制御の2つの機能を1つの弁にまとめることにより油圧回路の簡略化が計れ、またコストの低減につながります。最高使用圧力(MPa)25繰返し性1%以下供給電圧(V)DC24