絞り込み
ブランド
- ナリカ
- モノタロウ(5,351)
- ホンダ(6,555)
- トヨタ(4,343)
- YAMAHA(ヤマハ)(3,765)
- スズキ(3,593)
- TRUSCO(3,503)
- エスコ(2,683)
- Kawasaki(2,593)
- MAZDA(マツダ)(2,537)
- ニッサン(1,903)
- 大阪魂(1,863)
- Panasonic(パナソニック)(1,620)
- スバル(1,528)
- SK11(1,142)
- コクヨ(1,133)
- ノーブランド(1,101)
- ダイハツ(1,084)
- アズワン(1,065)
- マキタ(999)
- ミツビシ(970)
- ブランドをもっと見る

ナリカ
株式会社ナリカは、理科実験機器の企画から販売まで手がける理科専門のメーカー商社です。約1万点以上のオリジナル商品を開発・販売しています。創業時から大切にしていることは「頑丈で」「理科的に正確で」「先生や生徒・児童・園児が使いやすいこと」。そこに「おもしろい」という付加価値を加えることがナリカのモノづくりの神髄です。
会社情報
| 会社名 | 株式会社ナリカ |
|---|---|
| 設立 | 1918/03/01 |
| 所在地 | 〒101-0021 千代田区外神田 5-3-10 |
特価

電子オルゴール(電子メロディー)
ナリカ(4件のレビュー)¥550税込¥6051個当日出荷電気を流すことにより音楽がなります。寸法(mm)38×62×11電圧(V)1.2~3.6電流(mA)0.15~0.3
すぐ使える薬品 水酸化ナトリウム(約4%) 1L
ナリカ(1件のレビュー)¥2,400税込¥2,6401本当日出荷実験でよく使う試薬を、教科書の実験にそのまま使えるように濃度を調製してあります。実験したい時にすぐ使えます。仕様薬品の識別に役立つカラーラベル付き容量(L)1化学式NaOH濃度(%)約4
ニュートンメーター GN-1
ナリカ(2件のレビュー)¥4,200税込¥4,6201個当日出荷●産業財産権●センサを利用して、力の値をデジタル表示することのできるはかりです。従来のばねはかりよりも手軽に力の値を測定可能です。また、押し引きどちらにも対応しているため、いろいろな実験に使用可能です。 幅広いレンジでの測定が可能なため、実験に合わせてばねはかりを選ぶような手間がなくなります。 デジタル表示のため、読み取りスピードがアップ。ホールド機能でさらに便利です。 フックを取り外せば、押す力の測定も可能です。 0点調整がワンタッチ Nとgの表示切替え可能寸法(mm)157×45×24(突起部含む)使用温度範囲(℃)0~40電源単4乾電池 2個(別売)測定範囲(N)0~±19.99(0~±1999g)(センサ部分にフックを取付けた場合引く力(+)、ゴムダンパーで押した場合は押す力(-))機能単位表示切替え、低バッテリー表示(インジケータ点滅表示)、オートパワーオフ(電源ONから20分経過で電源OFF)、ホールド機能ディスプレイLCD最小表示単位±0.01N(±1g)
ムラサキキャベツパウダー(pH指示薬)0.5g
ナリカ(1件のレビュー)¥320税込¥3521個当日出荷F35-8200水溶液の性質セット(小学校用)MY-ASの補充部品です。本製品(0.5g)に対して水500mlを混ぜるだけでムラサキキャベツ液が作れます。手軽な使い切りタイプです。
ペットボトル(工作・実験用)
ナリカ(1件のレビュー)¥2,400税込¥2,6401セット(12本)ほか欠品中いろいろな工作・実験の材料としてお使いください。 炭酸飲料タイプで、内部圧力に強い形状です。タイプ丸型・炭酸飲料タイプ
すぐ使える薬品 アンモニア水(約1.5%) 1L
ナリカ(1件のレビュー)¥2,400税込¥2,6401本4日以内出荷実験でよく使う試薬を、教科書の実験にそのまま使えるように濃度を調製してあります。実験したい時にすぐ使えます。仕様薬品の識別に役立つカラーラベル付き容量(L)1化学式NH4OH濃度(%)約1.5
変声カン(変声用ヘリウムガス缶)
ナリカ(1件のレビュー)¥1,050税込¥1,1551個当日出荷ヘリウムの中では、空気中より音の通る速度が速くなり、声が高く聞こえるようになります。この原理を利用しガスと一緒に話した声は変化して聞こえるようになります。(声帯の変化ではなく、ガスを吐き出す間の一時的なものです) ※対象年齢16歳以上成分ヘリウム80%、酸素20%容量(L)11.6
ビースピV(速度測定器)
ナリカ(2件のレビュー)¥4,300税込¥4,7301個当日出荷測定単位は、cm/s、m/s、km/h 直近5回の測定を記憶するメモリー機能追加 積算ラップタイム計測と速度測定を切り替えて利用可能仕様【積算ラップタイム】0~99.99sec寸法(mm)約60×60×50質量(g)約55(電池含まず)電源単4乾電池2個(別売)機能メモリー機能速度0~999.9cm/s、0~99.99m/s、0~99.99km/h